Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Turnmatte
>
Turn-Rundblöcke
>
Artikel
Sport-Thieme Halbrund-Block Maxi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611213108
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
TH-9453
EAN/GTIN:
04044475215886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Block
Turn-Rundblöcke
Für Kindergärten, Schulen, Praxen und Vereine
Hoher Aufforderungscharakter
Universell einsetzbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Halbrund-Block: Vielseitig einsetzbar
Durch seinen hohen Aufforderungscharakter sind die Blöcke universell einsetzbar. Die 3 Elemente sind einzeln nutzbar oder lassen sich über ein Klettsystem verbinden.
Produktdetails:
Material Kern: hochwertiger PU-Schaumstoff
Material Bezug: Planenstoff (Polyester 100 %)
Material Unterseite: Turnmattenstoff (Polyester 100 %)
Mini:
(HxBxT): 56x65x66 cm
Medi:
(HxBxT): 66x75x66 cm
Maxi:
(HxBxT): 76x85x66 cm
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein; Therapieeinrichtung
Farbe: Blau
Gewicht: 13 kg
Breite: 85 cm
Höhe: 76 cm
Material Kern: PU-Schaumstoff
Material Unterseite: Turnmattenstoff (100 % Polyester)
Material Oberseite: Planenstoff (Polyester 100 %)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maxi
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Turn- & Spielblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Bewegungsbaustelle
,
Bewegungsbaustellen
,
Halbrundblock
,
Mattenhürden
,
Mattenhürde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,54*
€ 567,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Halbrund-Block Medi
Sport-Thieme
1.1658.000
ab € 346,00*
Ähnlich
Sport-Thieme Halbrund-Block Mini
Sport-Thieme
TH-9455
ab € 305,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen