Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Leichtturnmatte "Kombi" 150x100x6 cm, 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611213339
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     1213339
EAN/GTIN:
     04044475111706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Für Bodenübungen mit Kindern von 3-10 Jahren
  • Geringes Gewicht für einen leichten Transport
  • Fugenlose Verbindung von Turnmatten in Längs-, Querrichtung
  • Kein Verrutschen dank rutschhemmender Unterseite
  • Turnmatte nach EN 12503-1 Typ 1


Die Reivo Leichtturnmatte "Kombi": Äußerst leicht und rutschfest!
Die Leichtturnmatte "Kombi" von Reivo ist eine hochwertige Turnmatte für Bodenübungen in Kindergarten, sowie Vor- und Grundschule. Mit einem Mattenkern aus einer Neopolen-Schaumfüllung ist diese Matte leichter und dennoch wesentlich fester als herkömmliche Matten aus Schaumstoff. Daher eignet sie sich besonders für den Sport mit Kindern. Selbst jüngere Kinder können die Reivo Leichtturnmatten schon tragen, und somit beim Auf- und Abbau helfen. Dank der rutschhemmenden Unterseite und Fugenverschlussklappen verbinden Sie mehrere Sportmatten miteinander. Dadurch wird ein Verrutschen bei Ihren Sport- und Turnübungen verhindert.

Produktdetails:
  • Stauchhärte: ca. 16,5 Kilopascal

  • Produktart: Leichtturnmatte
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Vor- und Grundschule
  • Anwendungsbereich: Bodenübungen ohne Sprünge
  • Ausstattung: Fugenverschlussklappen
  • Material Kern: Schaum aus Polyethylen (PE)
  • Farbe: Blau
  • Gewicht: 6 kg
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Norm: EN 12503-1 Typ 1
  • Länge: 150 cm
  • Breite: 100 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Material Oberseite: Glatter Planenstoff (100 % Polyester)
  • Raumgewicht: RG 30

Weitere Informationen:
Ausführung:
150x100x6 cm, 6 kg
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, reivo leichtturnmatte, gymnastikmatte, Kinder-Turnen, Turnmatten, Kinderturnen, mit, Klett, Leichtturnmatten, Leichtmatte, Leichtmatten, Schulturnmatte, Schulsportgeräte, krabbelmatte, Kinderleichtturnmatte, Kinderturnmatte, Kinderturnmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,03*
€ 393,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,88*
€ 362,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reivo
1213342
ab € 289,73*
Ähnlich
Reivo
1213355
ab € 304,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.