Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Handstand-Übungsbarren "Original"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611213430
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1010050
EAN/GTIN:
     04044475208321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barren
Turnbarren
barren

  • Ideal für das Training mit Kindern und Jugendlichen
  • Perfekt zum Üben von Handständen
  • Mit variabler Breitenverstellung
  • Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Handstand-Übungsbarren "Original": Das praktische Trainingsgerät für Handstände
Der Handstand-Übungsbarren "Original" ist aufgrund seiner variablen Breitenverstellung die optimale Voraussetzung für das Training von Kindern und Jugendlichen. Mit einem Holm-Querschnitt 50x40 mm und einer Länge von 70 cm lässt sich die Trainingshilfe besonders einfach und platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Holme: 70 cm lang
  • Stufenlos in der Breite von 30-60 cm verstellbar
  • Belastbar bis ca. 100 kg

  • Länge: 50 cm
  • Breite: 40 cm
  • Höhe: 28 cm
  • Gewicht: 9 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Schule; Verein
  • Material: Spezialschichtholz; Stahl
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Farbe: Holz
  • Sportart: Turnen
  • Einsatzgebiet: Training
  • Material Holme: Spezialschichtholz
  • Material Gestell: Stahl
  • Abstand Holme: 30-60 cm

Weitere Suchbegriffe: Stütze, Mini-Barren, Handstandübungsbarren, Block, Handstandbarren, Griff, Handstandklötze, Minibarren, Bench, Parallettes, Handstandständer, Handstandgerät, liegestütz, handstandgriff, handstandstütze, handstandblock, klötze, mini, handstand, handstandbar, Kopfstand, Training, wie, Profis, Trainieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.