Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten "Original", 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611214707
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1214707
EAN/GTIN:
     04044475115599
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten
sprungkasten

  • Nach DIN 7908 und DIN EN 916 Typ 2
  • Massives Kiefernleimholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • Leichter Transport dank Aussparungen an den Frontseiten
  • Sorgfältige Verarbeitung mit hoher Maßgenauigkeit
  • Besonders stabile Konstruktion


Der Sport-Thieme Sprungkasten "Original" 1-teilig: universeller Bestandteil jeder Turnstunde
Der 1-teilige Sport-Thieme Sprungkasten "Original" aus unserer eigenen Fertigung zeichnet sich durch besondere Haltbarkeit und Langlebigkeit aus, denn er besteht aus massivem Nadelholz. Die Deckelplatte und -kanten des Kastenoberteils sind zum Schutz mit einem hochwertigen Verbundschaum gepolstert und mit Kernrindleder bezogen. Dank der doppelten Verzinkung aller Ecken des Kastenteils ist dieser besonders langlebig und stabil. Die Oberfläche des äußerst beanspruchbaren Turngerätes ist feingeschliffen und naturlackiert. Beide Standfüße des kleinen Kastens bestehen aus Hartholz und besitzen nicht abfärbende Gummipuffer. Dadurch wird die Standfestigkeit der Sprungkästen erhöht und der Hallenboden dauerhaft geschont.

  • Sprungkastenmodell: Klassischer Sprungkasten; Kleiner Kasten
  • Kastenelemente: 1-teilig
  • Material Bezug: Kernrindleder
  • Material Kastenteile: Kieferleimholz
  • Belastbarkeit : ca. 100 kg
  • DIN Norm: DIN 7908
  • Farbe Bezug : Beige
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Gewicht: ca. 17 kg
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 70x50x40 cm
  • Serie: Original

Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Sprung-Kasten, Turnen-Sprungkästen, Trainingshilfen, Rollvorrichtung, Zirkeltraining, Springen, Trainingshilfe, Turnen, Turngeräte, Sport-Thieme, Turn-Kasten, Extrablatt, ZWB1515, Eigene, Fertigung, Kleinsprungkasten, Kleiner, Kasten, Didacta-Artikel, Schulsportbedarf, Sportgerätekasten, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Dauerbrenner, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, Sprungkästen-Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten, Holzsprungkasten, Kraftausdauer, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,88*
€ 325,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.