Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten-Zwischenteil "Original" Zwischenteil 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611215218
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1215218
EAN/GTIN:
     04044475115766
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten
sprungkasten

  • Austausch bestehender Sprungkasten Zwischenteile
  • Massives Kiefernleimholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • Geprüfte Sicherheit nach DIN 7908, DIN EN 916 Typ 1
  • Vielseitig einsetzbar: Kastenteile beliebig kombinierbar
  • Durch besonderes Baukastensystem maximale Stabilität


Sport-Thieme Sprungkasten Zwischenteil "Original": Schneller Austausch bestehender Kästen
Das Sport-Thieme Sprungkasten Zwischenteil "Original" überzeugt durch herausragende Qualität und Stabilität. Das Holz, welches zur Herstellung verwendet wird, stammt aus nachhaltiger Bewirtschaftung.

Lieferbar als 10-cm- oder 20-cm-Ausführung
Sie erhalten das Sport-Thieme Sprungkasten Zwischenteil "Original" als 10 bzw. 20 cm hohe Ausführung. Die genauen Maße sind je Zwischenteil 145x45x16 cm bzw. 145x45x26 cm. Diese kommen durch die Eckklötze zustande. Diese stehen 6 cm über und dienen der Verbindung der Kastenteile. Da die Teile ineinander greifen, ändert sich die Höhe jedoch um 10 cm bzw. 20 cm. Daher geben wir die Höhe mit 10 cm bzw. 20 cm an.

  • Kastenelemente: 1-teilig
  • Material Kastenteile: Kieferleimholz
  • DIN Norm: DIN 7908
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Sprungkastenmodell: Sprungkasten Zwischenteil
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 145x45x20 cm
  • Serie: Original

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenteil 20 cm
Weitere Suchbegriffe: Turnen-Sprungkästen, Set, Zubehör, Turnen, für, Schule, Verein, Sprungkastenunterteil, Unterteil, Zwischenteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,15*
€ 269,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,52*
€ 258,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1215205
ab € 161,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.