Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten "Multiplex", 5-teilig Mit Schwenkrollenei...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611218712
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1218712
EAN/GTIN:
     04044475073219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten
sprungkasten

  • Hohe Maßgenauigkeit (+/- 0,5 mm) aus eigener Fertigung
  • Für Fitness, Turnen, Gymnastik und Teamsport
  • Leichter Transport dank Aussparungen an den Frontseiten
  • Bezug aus naturfarbenem Kernrindleder oder rotem Kunstleder
  • Aus Birken-Multiplex-Holz


Der Sport-Thieme Sprungkasten "Multiplex": Für mehr Stabilität und Haltbarkeit beim Training
Der Sport-Thieme Sprungkasten "Multiplex" ist aus robustem Birken-Multiplex-Holz gefertigt. Durch einen hochwertigen Verbundschaum sind die Deckelplatte und -kanten des Turnkasten-Oberteils gepolstert und zusätzlich mit naturfarbenem Kernrindleder oder rotem Kunstleder bezogen. Die Stabilität und Haltbarkeit werden erhöht, indem alle Kastenteile an den Ecken mehrfach verschraubt werden. Damit Sie die Kastenteile übereinander stapeln können haben alle Kastenteile Zapfen aus Leimholz. Diese sind mit dem Sprungkasten verschraubt. Die Oberfläche ist fein geschliffen und lackiert. Die Standfüße des großen Kasten sind aus Hartholz, mit nicht färbenden Gummipuffern. Sie erhöhen die Standfestigkeit und schonen den Hallenboden.

Ausführungen:
  • Ohne Schwenkrolleneinrichtung
  • Mit Schwenkrolleneinrichtung

  • Sprungkastenmodell: Klassischer Sprungkasten; Großer Kasten
  • Sprungkastenausstattung: Schwenkrolleneinrichtung
  • Kastenelemente: 5-teilig
  • Material Bezug: Kunstleder
  • Belastbarkeit : ca. 100 kg
  • Abmessungen je Kastenelement (LxBxH): 150x50x20 cm
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 150x50x110 cm
  • Gewicht: ca. 83 kg
  • Material Kastenteile: Birken-Multiplex-Holz
  • Farbe Bezug : Rot
  • Serie: Multiplex

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schwenkrolleneinrichtung
Bezug:
Kunstlederbezug, Rot
Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Sprung-Kasten, Turnen-Sprungkästen, Springen, Turnen, Turngeräte, Sport-Thieme, Eigene, Fertigung, Sportgerätekasten, mehrteilig, Rollvorrichtung, Großer, Kasten, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten, Holzsprungkasten, langkasten, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.047,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,76*
€ 1.382,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.156,81*
€ 1.376,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,34*
€ 1.326,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,34*
€ 1.289,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,72*
€ 1.246,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1226313
ab € 1.152,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
1226300
ab € 993,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
1218709
ab € 879,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.