Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Sprungbrett "Budapest"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611222308
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     1411774
EAN/GTIN:
     04044475027304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turnsprungbretter

  • Höchste Dynamik – dank speziell abgestimmter Federung
  • Geringe Belastung der Gelenke
  • Für ein empfohlenes Körpergewicht bis ca. 95 kg
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Spieth Sprungbrett "Budapest": Der Allrounder für Schule, Verein und Wettkampf
Das Sprungbrett "Budapest" von Spieth ist doppelelastisches Hochleistungssprungbrett. Es bietet höchste Dynamik durch speziell aufeinander abgestimmte Federungscharakteristik. Das Allround-Sprungbrett eignet sich optimal für Schule, Verein und Wettkampf. Eine Polsterung aus einer Spezialschaumunterlage ermöglicht einen weichen, komfortablen Sprung. Zusätzlich ist das Brett mit einem strapazierfähigen, roten Teppich bezogen.

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Federwirkung: 2 (mittel)
  • Sprungerfahrung: Begrenzt; Fortgeschritten
  • Empf. Körpergewicht: bis 95 kg
  • Gewicht: ca. 24 kg
  • Durchmesser Absprungpunkt: 14 cm
  • Abstand Absprungpunkt / obere Brettkante: 22 cm
  • Abstand Absprungpunkt / seitliche Brettkante: 23 cm
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Federtyp: Holzfeder
  • Leistungsniveau: Fortgeschrittene
  • Zertifikat: Ohne FIG
  • Maße: 120x60x22 cm

Weitere Suchbegriffe: Sprung-Bretter, Sprung-Brett, Sprungbrett, Sprungbretter, Turnen-Sprungbretter, Spieth, Original, Reuther, Reutherbrett, Reutherbretter, Turnsprungbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,26*
€ 929,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,70*
€ 914,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,14*
€ 885,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,64*
€ 855,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,99*
€ 800,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.