Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten-Set "Vario" Ohne Schwenkrolleneinrichtung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611223008
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1223008
EAN/GTIN:
     04044475033268
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Sprungkasten
Turnkasten
Sprungkasten-Set

  • 1 Set – vielfältige Übungsmöglichkeiten
  • Zusätzlich kombinierbar mit Turnbänken
  • Individuelle Höhenverstellung: Schwierigkeitsgrad variabel
  • Leichter Aufbau durch hohe Maßgenauigkeit
  • Sprungkästen optional mit Schwenkrollen: einfacher Transport


Das Sport-Thieme Sprungkasten-Set "Vario": Hohe Qualität aus eigener Fertigung
Dieses Set bietet Ihnen vielfältige Übungsmöglichkeiten für das Turnen mit Kindern aller Altersklassen und Menschen mit Behinderung. Die Sprungkästen bestehen aus besonders massivem Nadelholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung. Die Deckelplatte und -kanten jedes Turnkasten-Oberteils sind zum Schutz vor Verletzungen mit Verbundschaum gepolstert und zusätzlich mit hochwertigem Kernrindleder bezogen. Um die Stabilität und Haltbarkeit des Kastens zu erhöhen, sind alle Kastenteile an den Ecken doppelt gezinkt. Zudem besitzen sie Zapfen aus Leimholz, die ein einfaches Stapeln ermöglichen. Die Oberfläche des Turnkastens ist fein geschliffen und naturlackiert. Beide Standfüße aus Hartholz sorgen für einen besonders sicheren Stand und haben nicht färbende Gummipuffer, die den Hallenboden schonen. Sie können die Elemente der Turnkästen beliebig kombinieren und so den Schwierigkeitsgrad der Übungen variieren.

Noch mehr Übungsvielfalt durch Kombination mit Turnbänken
Die Oberteile der Turnkästen besitzen Aussparungen zum Einhängen der mitgelieferten Einhängeholme und Kletterleitern. Darüber hinaus können Sie auch Sport-Thieme Turnbänke mit den Kästen kombinieren. Da diese Bänke serienmäßig mit Einhängeleisten ausgestattet sind, können Sie diese sicher und fest ohne zusätzliche Befestigung einhängen. Hierdurch ergeben sich weitere Möglichkeiten, die Turnkästen einzusetzen z.B. für Balancier- und Kletterübungen. Wenn der Turnkasten häufig seinen Standort wechselt, empfehlen wir Ihnen die Ausführung mit Schwenkrolleneinrichtung für einen leichten Transport.

Produktdetails:
Das Set enthält folgende Elemente:
  • 2 5-teilige Sprungkästen
  • 4 Einhängeholme
  • 1 Kletterleiter "schmal"
  • 1 Kletterleiter "breit"
  • Optional: Ausführung mit Schwenkrolleinrichtung
  • Lieferumfang: ohne Turnmatte
Sprungkasten:
  • Material Kastenelemente: Holz
  • Material Polster: Verbundschaum
  • Material Bezug: Kernrindleder
  • Material Eckverbindungselemente: Multiplex
  • Abmessungen je Kasten (LxBxH): 150x50x110 cm
  • Gewicht je Kasten mit Schwenkrolleneinrichtung: 80 kg
  • Gewicht je Kasten ohne Schwenkrolleneinrichtung: 71 kg
  • Farbe Kastenelemente: Holz Natur
  • Farbe Bezug: Beige
Einhängeholme:
  • Material: Massives Eschenholz
  • Abmessungen je Einhängeholm (LxBxH): 134,5x4x3,5 cm
  • Gewicht je Einhängeholm: 1 kg
  • Farbe: Holz Natur
Kletterleiter "schmal":
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Material Sprossen: Eschenholz
  • Abmessungen (LxB): 150x40 cm
  • Sprossen: 5
  • Sprossenabstand: ca. 36,5 cm
  • Bügelabstand: ca. 37 cm
  • Gewicht: 7 kg
  • Farbe: Holz Natur
Kletterleiter "breit":
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Material Sprossen: Eschenholz
  • Abmessungen (LxB): 150x120
  • Sprossen: 2x 5
  • Sprossenabstand: ca. 56,5 cm
  • Bügelabstand: ca. 117 cm
  • Gewicht: 10 kg
  • Farbe: Holz Natur

  • Sprungkastenmodell: Turnbaukasten-System; Mini-Sprungkasten-Systeme
  • Kastenelemente: 5-teilig
  • Material Bezug: Kernrindleder
  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Verein
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Wangen: Nadelholz; Sprossen: Esche; Kastenelemente: Holz; Polster: Verbundschaum; Bezug: Kernrindleder; Einhängeholme: Massives Eschenholz; Eckverbindungselemente: Multiplex
  • Material Kastenteile: Holz
  • Größe: Sprungkasten (LxBxH): 150x50x110 cm; Einhängeholme (LxBxH): 134,5x4x3,5 cm; Kletterleiter "schmal" (LxB): 150x40 cm; Kletterleiter "breit" (LxB): 150x120 cm
  • Gewicht: ca. 90 kg
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Serie: Vario

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schwenkrolleneinrichtung
Weitere Suchbegriffe: sport-thieme turnkasten, sprungkasten, Turngerät, Sprung-Kasten, Kinderturnen, Vario-Sprungkasten, Rollvorrichtung, Springen, Turnen, Schulsport, Turngeräte, Schulset, Schulsport-Set, Turn-Kasten, Schulsportgeräte, Schulsportbedarf, Schulsets, Sportgerätekasten, Schulsportgerät, Turngeräte-Set, Sprungskastenset, Set, Großer, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, Sprungkästen-Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.512,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.512,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.732,73*
€ 3.251,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.697,05*
€ 3.209,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.591,90*
€ 3.084,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.539,85*
€ 3.022,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.512,95*
€ 2.990,41
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1223011
ab € 2.827,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.