Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten "Original", 5-teilig Mit Schwenk-u. Rollv...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611223024
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1223024
EAN/GTIN:
     04044475033282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sprungkasten

  • Massives Kiefernleimholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • Alle Kastenteile sind beliebig miteinander kombinierbar
  • Maximale Stabilität durch besonderes Baukastensystem
  • Leichter Transport dank Aussparungen an den Frontseiten
  • Nach DIN 7908, DIN EN 916 Typ 1


Der Sport-Thieme Sprungkasten "Original" 5-teilig: hochwertige Qualität
Mit dem Sport-Thieme Sprungkasten "Original", der aus 5 Elementen besteht, erhalten Sie ein äußerst langlebiges und robustes Turngerät aus massivem Nadelholz. Die feingeschliffene Oberfläche der Kastenteile ist mit einem Wasserlack überzogen. Die Deckelplatte des Sprungkasten-Oberteils besitzt eine Polsterung aus Verbundschaum und ist mit hochwertigem Kernrindleder bezogen – so schützt sie Turner:innen vor Verletzungen. Alle Kastenteile sind an den Ecken doppelt verzinkt und mit Zapfen aus Leimholz verschraubt. Diese besonders stabile Konstruktion des großen Sprungkasten garantiert Ihnen einen schnellen und leichten Aufbau. Für einen sicheren Stand sorgen die beiden Standfüße aus Hartholz mit Gummipuffern, die zugleich den Hallenboden schonen. Die Abmessungen des großen Kastens, bezogen auf den Deckel, sind: 150x50x110 cm (LxHxB).

  • Sprungkastenmodell: Klassischer Sprungkasten; Großer Kasten
  • Sprungkastenausstattung: Deckel mit Rollvorrichtung; Schwenkrolleneinrichtung
  • Kastenelemente: 5-teilig
  • Material Bezug: Kernrindleder
  • Material Kastenteile: Kieferleimholz
  • Belastbarkeit : ca. 100 kg
  • DIN Norm: DIN 7908
  • Abmessungen je Kastenelement (LxBxH): 150x50x20 cm
  • Farbe Bezug : Beige
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 150x50x110 cm
  • Gewicht: ca. 83 kg
  • Serie: Original

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schwenk-u. Rollvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Sprung-Kasten, Turnen-Sprungkästen, Springen, Turnen, Turngeräte, Sport-Thieme, Turn-Kasten, Eigene, Fertigung, Kleiner, Kasten, Sportgerätekasten, mehrteilig, Dauerbrenner, Rollvorrichtung, Großer, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, Sprungkästen-Rollvorrichtungen, für, Holzsprungkasten, langkasten, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.260,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,00*
€ 1.677,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,40*
€ 1.666,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,26*
€ 1.593,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,85*
€ 1.546,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,22*
€ 1.499,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1214778
ab € 1.188,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
1223040
ab € 1.214,66*
Ähnlich
Sport-Thieme
1214736
ab € 1.030,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.