Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten "Original", 6-teilig Mit Schwenk-u. Rollv...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611223037
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1223037
EAN/GTIN:
     04044475033299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprungkasten
Turnkasten
sport-thieme turnkasten
sprungkasten

  • Massives Kiefernleimholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • Geprüfte Sicherheit nach DIN 7908, DIN EN 916 Typ 1
  • Vielseitig einsetzbar: Kastenteile beliebig kombinierbar
  • Durch besonderes Baukastensystem maximale Stabilität
  • Mit Aussparungen an den Frontseiten für leichten Transport


Sport-Thieme Sprungkasten "Original "6-teilig:
Ein Turngerät in Spitzenqualität

Der Sport-Thieme Sprungkasten "Original" 6-teilig ist aus massivem Nadelholz mit hoher Maßgenauigkeit gefertigt. Deckelplatte und -kanten des Kastenoberteils sind zum Schutz vor Verletzungen mit Verbundschaum gepolstert und mit einem hochwertigen Kernrindleder bezogen. Alle Kastenteile sind an den Ecken doppelt verzinkt, was für die Stabilität und Haltbarkeit des Kastens spricht. Zusätzlich besitzen sie Zapfen aus Leimholz, die ein einfaches Stapeln ermöglichen. Die Kastenteile weisen alle eine feingeschliffene und naturlackierte Oberfläche auf. Beide Standfüße bestehen aus Hartholz und besitzen nicht färbende Gummipuffer. Sie geben dem Kasten Standfestigkeit und schonen den Hallenboden dauerhaft. Mittels Aussparungen an den Frontseiten transportieren Sie den großen Kasten schnell und leicht zu seinem Einsatzort. Alle Sprungkästen sind serienmäßig mit einer Aussparung für Schwenkrollen ausgestattet. Bei Bedarf kann diese auch nachträglich montiert werden.


Erhältlich in 4 Ausführungen:

  • Ohne Schwenkrolleneinrichtung, ca. 73 kg
  • Mit Schwenkrolleneinrichtung, ca. 81 kg
  • Mit Sicherheitsfahreinrichtung (Absenkautomatik), ca. 88 kg
  • Mit Schwenkrolleneinrichtung/ rollbarem Kastenoberteil, ca. 88 kg

  • Sprungkastenmodell: Klassischer Sprungkasten; Großer Kasten
  • Sprungkastenausstattung: Deckel mit Rollvorrichtung; Schwenkrolleneinrichtung
  • Kastenelemente: 6-teilig
  • Material Bezug: Kernrindleder
  • Material Kastenteile: Kieferleimholz
  • Belastbarkeit : ca. 100 kg
  • DIN Norm: DIN 7908
  • Abmessungen je Kastenelement (LxBxH): 150x50x20 cm
  • Farbe Bezug : Beige
  • Farbe Sprungkastenelemente: Natur
  • Abmessungen Sprungkasten (LxBxH): 150x50x110 cm
  • Gewicht: ca. 83 kg
  • Serie: Original

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Schwenk-u. Rollvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Turngerät, Sprung-Kasten, Rollvorrichtung, Turngeräte, sechsteilig, Eigene, Fertigung, Sportgerätekasten, mehrteilig, Kasten, mobil, groß, Großer, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten, Holzsprungkasten, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, Zirkel-Training, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.325,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,81*
€ 1.776,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,13*
€ 1.762,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,83*
€ 1.683,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,20*
€ 1.634,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,63*
€ 1.577,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1214765
ab € 1.259,05*
Ähnlich
Sport-Thieme
1223053
ab € 1.276,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
1214749
ab € 1.100,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.