Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungkasten-Set "Vario Mini" Ohne Schwenkrolleneinric...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611223907
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1223907
EAN/GTIN:
     04044475033329
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Sprungkasten
Turnkasten
Sprungkasten-Set

  • Ideal für den Schul- und Breitensport
  • Zusätzlich kombinierbar mit Turnbänken
  • Massives Kiefernleimholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • 10 Jahre Garantie
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Sprungkasten Set "Vario Mini" – So vielseitig und abwechslungsreich
Das Sport-Thieme Sprungkasten Set "Vario Mini" ist hervorragend für Kindergärten, Grundschulen und Behindertenturnen geeignet. Es ist mit Turnbänken und Vario-Elementen kombinierbar und bietet Ihnen so die Möglichkeit, verschiedenste Übungen durchzuführen. Das variable Set lässt sich je nach Belieben erweitern, wodurch das Sprungkasten Set zu einem universell einsetzbaren Sportgerät wird.

Das Sport-Thieme Mini-Sprungkasten Set "Vario" besteht aus:
  • 2 Mini-Sprungkästen "Vario", 3-teilig
  • Optional mit Schwenkrolleneinrichtung
  • 2 Einhängeholme
  • 1 Kletterleiter

Produktdetails zu Mini-Sprungkasten "Vario":
  • Nadelholz
  • Polster: Kernrindlederbezug
  • LxBxH: 100x50x70 cm
  • Gewicht: ca. 25 kg

Produktdetails zu Einhängeholm "Vario":
  • Eschenholz
  • Ca. 134 cm

Produktdetails zu Kletterleiter "Vario":
  • Material: Nadelholz
  • Sprossen aus Esche
  • Länge: 150 cm
  • Mit Einhängebügeln

  • Sprungkastenmodell: Turnbaukasten-System; Mini-Sprungkasten-Systeme
  • Kastenelemente: 3-teilig
  • Einsatzbereich: Schule; Kindergarten; Behindertensport
  • Farbe: Holz-Natur
  • Material: Nadelholz; Esche; Bezug: Kernrindleder
  • Gewicht: Sprungkasten: ca. 25 kg
  • Altersempfehlung: ab ca. 6 Jahre
  • Serie: Vario Mini

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schwenkrolleneinrichtung
Weitere Suchbegriffe: sprungkasten, Bewegung, Turngerät, Bewegungsbausatz, Bewegungsbaustelle, Vario-Sprungkasten, Sprungkasten-Sets, Minisprungkasten, Turnen-Turnbaukasten, Bewegungslandschaft, Bewegungsgestaltung, Bewegungskoordination, Bewegungsbausätze, Bewegungskindergarten, Turngeräte, Schulset, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung, Bewegungsparours, Bewegungsparcours, Bewegungsförderung, Bewegungs-Element, Schulsets, Rollvorrichtung, Kleiner, Sprungkasten-Rollvorrichtung, Rollvorrichtungen, für, Sprungkaesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.635,52*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.635,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.775,22*
€ 2.112,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.745,60*
€ 2.077,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.679,14*
€ 1.998,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.656,99*
€ 1.971,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.635,52*
€ 1.946,27
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1223910
ab € 1.829,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.