Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Turnhocker-Set "Kombi 2"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611224216
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1224216
EAN/GTIN:
     04044475033336
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Turnhocker
turnhocker

  • Hochwertige Verarbeitung für dauerhaften Einsatz
  • Flexibel einsetzbar
  • Einfache Kombination mit vorhandenen Geräten
  • Ergänzt didaktisch-methodische Planungsmöglichkeiten
  • Optimale Raumnutzung und einfache Unterbringung


Sport-Thieme Turnhocker-Set "Kombi 2" – Bringen Sie Kinder in Bewegung
Das Sport-Thieme Turnhocker-Set "Kombi 2" besteht aus 4 Kombi-Turnhockern, 2 Kombi-Rollbrettern, 2 Kombi-Minimatten und 1 Kombi-Stegplatte. Durch die verschiedenen Aufbauvariationen des Sets empfinden Kinder bereits beim Aufbauen Spaß und fassen Vertrauen in die Geräte. Die hochwertige Verarbeitung des Sport-Thieme-Turnhocker Sets "Kombi 2" verspricht einen dauerhaften Einsatz mit vielen Spiel- und Turnmöglichkeiten für Schulen, Kindergärten und Vereine. Besonders praktisch: Das Set lässt sich einfach mit bereits vorhandenen Geräten kombinieren und bietet ohne großen Aufwand die Möglichkeit, verschiedene Bewegungsabläufe zu trainieren.

Produktdetails zu Kombi-Turnhocker:
  • Material: Schichtholz
  • Maße (LxBxH): 50x50x25 cm
  • Belastbar bis 100 kg
Produktdetails zu Kombi-Rollbrett
  • Material: Schichtholz
  • Maße (LxBxH): 46x46x10 cm
  • Belastbar bis 100 kg
Produktdetails zu Kombi-Stegplatte
  • Material: Schichtholz
  • Maße (LxBxH): 150x50x7 cm
Produktdetails zu Mini-Turnmatte "Kombi":
  • Material Oberseite: Turnmattenstoff, genoppt (100 % Polyester)
  • Material Kern: Verbundschaumstoff
  • Material Unterseite: Turnmattenstoff, genoppt
  • Raumgewicht: RG 100
  • Maße (LxB): 50x50 cm
  • Stärke: 6 cm
  • Gewicht: 3 kg

  • Farbe: Blau; Holz-Natur
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Material: Schichtholz
  • Gewicht: ca. 60 kg

Weitere Suchbegriffe: Turnbaukasten, Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Kombi-Kasten, Kombi-Turnbaukasten, Kombi-Turnhocker, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung, Stapelhocker, Set, II, Turnhockerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 965,24*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 965,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.072,37*
€ 1.276,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.063,09*
€ 1.265,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.007,63*
€ 1.199,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 983,63*
€ 1.170,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 965,24*
€ 1.148,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.