Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Standfuß "Standard", für Ballettstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611224362
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     113440
EAN/GTIN:
     04044475057615
Suchbegriffe:
Ballettstangen
ballettstangen

  • Hält die Ballettstange fest und sicher
  • Freistehend, zum Aufdübeln auf dem Fußboden
  • Mit 2 Halterungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Zur Bodenmontage für runde Ballettstangen. Für eine Stange in 3 m Länge sind 3 Standfüße erforderlich. Dabei werden die Enden in der Mitte unmittelbar in den Haltern zusammengefügt.

  • Aus stabilem lichtgrau lackiertem Stahl.
  • Ausladung: oben 28 cm, unten 22 cm
  • Abstand zwischen den Stangen: 22,5 cm
  • Doppelhalterung für ø 40 mm runde Ballettstangen
  • Maße Standfuß (TxBxH): 34x14x4 cm
  • Zum Aufdübeln auf den Fußboden
  • Einschließlich Montagematerial
  • Feste Stangenhöhen, oben: 110 cm, unten: 87,5 cm
Ohne Ballettstangen

Beispiele:
Für eine Ballett-Anlage in 3 m Länge benötigen Sie:
  • 3 Sport-Thieme Standfuß "Standard", für Ballettstangen
  • 2 Sport-Thieme Ballettstange rund, 3 m

Für eine Ballett-Anlage in 6 m Länge benötigen Sie:
  • 5 Sport-Thieme Standfuß "Standard", für Ballettstangen
  • 4 Sport-Thieme Ballettstange rund, 3 m

  • Verarbeitung Oberfläche: Lackiert

Weitere Suchbegriffe: Halterung, Ballettstangenhalterung, Ballettsaalstangen, Ballettsaalstange, Ballettstangenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.