Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schwebebalken aus Schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611224854
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     M1165
EAN/GTIN:
     04044475119726
Suchbegriffe:
Schwebebalken
schwebebalken

  • Für Trainingszwecke
  • Mit Klettbändern auf jeder Turnbank zu befestigen
  • Aus Schaumstoff
  • Mit rutschfestem Planenstoff
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Schwebebalken aus Schaumstoff
Der Schwebebalken aus Schaumstoff lässt sich mit den zum Lieferumfang gehörenden Klettbändern auf jeder Turnbank befestigen. Die Lieferung erfolgt ohne Turnbank.

Produktdetails:
  • Material: Schaumstoff (RG 120) mit rutschfestem Planenstoff aus 100 % Polyester
  • Mit Klettbändern
  • Maße LxBxH: ca. 350x30/10x20 cm
  • Gewicht: ca. 20 kg
  • Belastbarkeit: ca. 80 kg

  • Material Balken: Aluminium
  • Breite Lauffläche: 10 cm
  • Balkenhöhe: 16 cm
  • Sportart: Turnen
  • Zielgruppe: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Geräteturnen, Turngerät, Balancier-Balken, Turnen-Schwebebalken, Turngeräte, Balancierbalken, Bodenschwebebalken, Schaumstoffbalken, Bodenbalken, Gymnastikbalken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,50*
€ 487,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.