Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braigbarre 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611227521
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1227521
EAN/GTIN:
     04044475223324
Suchbegriffe:
Ballettstangen
ballettstangen

  • Für Ballett-Akademien und Schulen
  • 2 verschiedene Längen: Ideal für kleine und große Balletträume
  • Hohe Standfestigkeit dank massivem Gussfuß
  • Fahrrollen für mobiles Umstellen
  • Feste Stangenhöhen


Die Braigbarre - die geniale Doppel-Ballettstange
Die Braigbarre ist eine professionelle Doppel-Ballettstange. Die griffigen Ballettstangen sind übereinander in 2 verschiedenen Höhen angeordnet. Die Höhe beträgt oben 110 cm und unten 87,5 cm – optimal für verschiedene Ballettübungen und Trainingseinheiten. Um die Braigbarre über kurze Strecken zu bewegen, sind in den standfesten Füßen Rollen eingelassen. Wenn Sie die Braigbarre über größere Strecken bewegen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere Zusatztransporteinrichtung für die Braigbarre.

Produktdetails:
  • Material Ballettstangen: Schichtholz
  • Material rollbare Ständer: Stahlguß lackiert, Kieselgrau RAL 7032
  • Maße Ballettstangen: 51x41 mm
  • Stangenhöhen: Oben 110 cm, unten 87,5 cm
  • Gesamtgewicht Braigbarre 3,50 m: 72 kg
  • Gesamtgewicht Braigbarre 5 m: 105 kg

Lieferumfang Ballstange 3,50 m:
  • 1 Doppelballettstange (2 Holme 3,50 m lang)
  • 2 Ständer

Lieferumfang Ballettstange 5 m:
  • 1 Doppelballettstange (2 Holme 5 m lang)
  • 3 Ständer

  • Produktart: Mobile Ballettstange
  • Verarbeitung Oberfläche: Unlackiert

Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Ballett, Ballettstange, mobil, Ballettsaalstangen, Ballettsaalstange, Ballettanlage, Standfuß, Standfüße, Ballettanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.369,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.566,02*
€ 4.243,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.542,58*
€ 4.215,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.443,48*
€ 4.097,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.395,58*
€ 4.040,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.369,73*
€ 4.009,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
17960
ab € 2.453,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.