Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Therapiespiegel
>
Folienspiegel
>
Artikel
Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar 1,50/3,00x2,00 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611228478
Hersteller:
Seco Sign
Herst.-Nr.:
1228478
EAN/GTIN:
04044475096959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Folienspiegel
Leichtspiegel
Speziell für Räume mit Ballsportnutzung oder Schulsport
100 % verzerrungsfrei wie ein Kristallspiegel
Superleicht und unzerbrechlich
Ganz einfach zusammenklappbar
Inkl. Schienen (Z-Profil) für 2 cm oder 4 cm Rahmenstärke
Der Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar: Behalten Sie jede Bewegung bestens im Auge
Der Seco Sign Folienspiegel eignet sich optimal zur Wandmontage in Räumen mit Ballsportnutzung oder Schulen mit Zugang für die Kleinsten. Durch einfaches Zusammenklappen schützen Sie die Spiegelfläche vor äußeren Einwirkungen. Der Klappspiegel besteht aus 2 Spiegeln, die durch 3 Scharniere miteinander verbunden sind. Bei dem Leichtspiegel wird kein Glas, sondern eine hochwertige Polyesterfolie verwendet. Die Folie ist über einen Aluminium-Rahmen gezogen und die Rückseite besteht aus einer Polyurethanschaum-Platte. Im Lieferumfang erhalten Sie Halteschienen mit Z-Profil für die Wand, Magnete zum Offenhalten der Spiegelflächen und ein Verschlusshaken zum sicheren Schließen der Spiegel. Die Schienen sind für Rahmenstärken von 2 cm oder 4 cm geeignet. Unser Tipp: Wir empfehlen Ihnen die Anbringung der Schienen in einer Höhe von 25 bis 40 cm. Bei der Größe ist fertigungsbedingt eine Abweichung von +/- 3 mm möglich.
Produktdetails:
Spiegel: Aus hochwertiger, verspiegelter Polyesterfolie
Spiegel-Rückseite: Aus federleichter Polyurethanschaum-Platte
Bestehend aus 2 Spiegeln, die durch 3 Scharniere miteinander verbunden sind
Oberer Spiegel: Oben und unten je 1,2 cm kleiner
Rahmenstärke: 2 cm
100 % Handarbeit
Inkl. Halteschienen, Magnete und ein Verschlusshaken
Eigenschaften: Klappbar; zur Wandmontage; Klappbar; zur Wandmontage; Verzerrungsfrei; Verzerrungsfrei
Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio
Produktart: Folienspiegel
Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
Lieferumfang: Halteschienen; Magnete ; Verschlusshaken; Halteschienen; Magnete; Verschlusshaken
Stärke: 20 mm
Höhe: 2,00 m
Breite: 3,00 m
Material Spiegelfläche: Polyesterfolie
Anzahl Spiegelelemente: 2
Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
Abstellmaße (geklappt): 1,50x2,00 m
Gesamtgewicht: 15 kg
Weitere Informationen:
BxH:
1,50/3,00x2,00 m
... >
Gymnastik
>
Ballett & Tanz
>
Ballettspiegel
Weitere Suchbegriffe:
Ballettspiegel
,
Spiegelwand für Bewegungsübungen
,
Tanzspiegel
,
Therapiespiegel
,
Trainingsspiegel
,
badezimmer spiegel 60x40
,
spiegelwand für bewegungsübungen
,
Spiegelwand
,
Spiegel
,
Wandspiegel
,
Klappspiegel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,30*
€ 1.539,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,14*
€ 1.530,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.245,36*
€ 1.481,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,70*
€ 1.446,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,05*
€ 1.404,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar 1,00/2,00x1,50 m
Seco Sign
1228423
ab € 742,54*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar 1,00/2,00x1,75 m
Seco Sign
1228449
ab € 847,09*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar 1,00/2,00x2,00 m
Seco Sign
1228465
ab € 895,29*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar 1,50/3,00x1,50 m
Seco Sign
1228436
ab € 971,96*
Ähnlich
Seco Sign Folienspiegel zur Wandmontage, klappbar 1,50/3,00x1,75 m
Seco Sign
1228452
ab € 1.075,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen