Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minitramp "Super"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611230404
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0010
EAN/GTIN:
     04044475110723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Minitrampolin
Turngerät
Trampolin
Minitramp

  • Vielseitig einsetzbar: Für Schule, Verein und Therapie
  • Indoor geeignet
  • Sprungtuch mit integrierter Ganzabdeckung
  • Individuelle Verstellung, dank Patentwinkelstützen
  • Hohe Standstabilität


Das Minitramp "Super": Das Indoor-geeignete Mini-Tramp
Das Minitramp "Super" findet vielseitige Verwendung in Schulen und Therapie, wie auch im B"eitensport. Der Rahmen und die Füße bestehen aus einem galvanisch verzinkten Spezialstahl. Zusätzlich verfügt das hochwertige Sprungtuch über eine stoßdämpfende Rahmenpolster-Ganzabdeckung. Vier angebrachte Gummischalen schonen Ihren Fußboden während der Nutzung. Mittels Patentwinkelstützen können die Schräge und Höhe der Füße stufenlos leicht und schnell verändert werden. Die Höhe ist vorne von 30 bis 40 cm und hinten von 43 bis 55 cm zu verstellen.

Produktdetails:
  • Rahmenaußenmaß (LxB): 113x113 cm
  • Sprungtuch (LxB): 60x60 cm, aus Doppelperlon
  • Rahmen und Füße aus galvanisch verzinktem Spezialrohr
  • Mit stoßdämpfender, robuster Rahmenpolster-Ganzabdeckung
  • 4 angebrachte Gummischalen
  • Patentwinkelstützen zur stufenlosen Verstellung
  • Mit Sicherheitshologramm
  • Gewicht: ca. 30 kg
  • Belastbar bis 100 kg

  • Zielgruppe: Breitensport; Schulsport; Vereinssport
  • FIG-Zertifikat: Nein
  • Sprungtuchgewebe: Doppelperlon
  • Leistungsklasse : Mittel
  • Gerätehöhe: 44 cm
  • Rahmenkonstruktion: geschlossen
  • Verspannung: Gummikabel
  • Gewicht: 30 kg
  • Rahmenaußenmaß: 113x113 cm
  • Empfohlene Raumhöhe: mind. 4 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,92*
€ 780,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,14*
€ 765,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,59*
€ 737,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,94*
€ 715,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,64*
€ 670,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.