Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Sprungbrett "Moskau 5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611232804
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     1411704
EAN/GTIN:
     04044475089074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turnsprungbretter

  • Verbesserte Kraftübertragung
  • Geringere Belastung der Gelenke
  • Mit „Whisper Spring System“ - geringe Geräuschentwicklung
  • Hohe Stabilität durch Antirutsch-Platten
  • FIG-zertifiziert


Punktgenau, weich und extra leise
Das Sprungbrett "Moskau 5" bietet speziell im unteren Einsprungbereich verbesserte Dynamikeigenschaften. Punktgenau ausgerichtete pyramidenförmige und gehärtete Stahlfedern sorgen für einen optimalen Rebound-Effekt auf der gesamten Sprungfläche. Die Oberfläche aus karbonfiberhybrider Sandwichbauweise ist mit einem 22 mm Spezialschaum und einem strapazierfähigem Nadelvlies abgedeckt. Das Sprungbrett "Moskau 5" ist mit dem Whisper Spring System (WSS) ausgestattet.

Produktdetails
  • Pyramidenförmige, galvanisierte Federn aus gehärtetem Stahl
  • Reduzierung des Gewichts der Sprungbrett-Oberseite
  • Mit Spezialschaumunterlage gepolstert
  • Unterseite mit Antirutschplatten
  • Öffnungen auf der Brettunterseite als Tragehilfe

  • Einsatzbereich: Wettkampf
  • Federtyp: Metallfeder
  • Zielgruppe: Kunstturner; Verein
  • Zertifikat: FIG
  • Empf. Körpergewicht: bis 75 kg
  • Federwirkung: 3 (stark)
  • Sprungerfahrung: Geübte Springer; Topspringer
  • Gewicht: ca. 23 kg
  • Durchmesser Absprungpunkt: 14 cm
  • Abstand Absprungpunkt / obere Brettkante: 22 cm
  • Abstand Absprungpunkt / seitliche Brettkante: 23 cm
  • Maße: 120x60x21 cm
  • Leistungsniveau: Profi

Weitere Suchbegriffe: Sprung-Bretter, Sprung-Brett, Sprungbrett, Turngerät, Sprungbretter, Turnen-Sprungbretter, Turngeräte, Original, Reuther, Reutherbrett, Reutherbretter, Turnsprungbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,98*
€ 1.408,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,99*
€ 1.403,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.135,24*
€ 1.350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,66*
€ 1.313,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,40*
€ 1.271,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.