Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell "Gummiert mit glattem Chrom-Griff" 32 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611233605
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JKB05-SH 32 kg+Logo
EAN/GTIN:
     04044475147996
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
Muskelaufbau
sport-thieme kettlebell

  • Ideal für Schwungübungen
  • Optimal geeignet für das Krafttraining
  • Gummierung schützt den Bodenbelag
  • Im In- und Outdoor-Bereich einsetzbar
  • Glatte Chrom-Griffe


Die Sport-Thieme Kettlebell "Gummiert mit glattem Chrom-Griff" - für alle das passende Gewicht
Die Sport-Thieme Kettlebell "Gummiert mit glattem Chrom-Griff" ist eine gusseiserne Kugelhantel, mit der Sie Ihren kompletten Körper perfekt trainieren können. Dank der Gummibeschichtung werden sowohl der Boden als auch die Kettlebell selbst bestens geschützt. Der glatte, verchromte Stahl-Griff sorgt dafür, dass Sie Ihre Schwungübungen optimal ausführen können. Unterschiedliche Gewichtsstufen ermöglichen Anfänger:innen und Profis das Training mit der Sport-Thieme Kettlebell "Gummiert mit glattem Chrom-Griff".

  • Hantelgewicht: 32,0 kg
  • Produktart: Hanteln
  • Beschichtung: Gummierung
  • Einsatzbereich: Indoor; Outdoor
  • Durchmesser Griff: 3,4 cm
  • Material: Guss
  • Material Füllung: Guss
  • Höhe: 32 cm
  • Durchmesser: 21,5 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: kettlebell, kettlebell 32kg, Hantel, Hanteltraining, Core-Training, Hanteln, Hantel-Training, Kugelhanteln, Kettelbells, Kettlebells, Kettelbell, Kettleball, Kettle, Bell, Bells, Kettlebels, Crosstraining, kettle, bel, Rubber, Home-Gym, Gewichtskugel, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Zirkeltraining, Rumpfstabilisator, Trainingsgeräte, Coretraining, Kraftausdauer, Oberkörpertrainer, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Zirkel-Training, rumpf, Rumpfmuskel, core, Trainingsgerät, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05-SH 10 kg+Logo
ab € 39,35*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05-SH 28 kg+Logo
ab € 109,27*
Ähnlich
Sport-Thieme
JKB05-SH 6 kg+Logo
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.