| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611235555 Herst.-Nr.: 87500037 EAN/GTIN: 04044475101226 |
| |
|
| | |
| - Für Schule, Verein und Leistungssport
- Für Weit- und Dreisprung geeignet
- World-Athletics-Zertifikat E-09-0584
- DLV-geprüft und -anerkannt
- Wetter- und Winterfest
MultiJump Absprungbalken "Vollgummi" – Qualität, die überzeugtDer MultiJump Absprungbalken "Vollgummi" ist neu entwickelt und garantiert einen besonders dynamischen Sprung. Die Super Grip-Oberfläche gibt Ihren Sportschuhen und Spikes bei unterschiedlichen Bedingungen und Wetterverhältnissen perfekten Halt. Der kontraststarke schwarze Einlegestreifen markiert auf dem weißen Absprungbalken zu jeder Zeit in jeder Anlaufphase die Ideallinie und hilft, ein Übertreten zu verhindern. Die Vorteile des Materials Vollgummi liegen klar auf der Hand: kein Abfasern, kein Absplittern und kein Aufquellen. Produktdetails:- Material: Vollgummi
- Abmessungen (LxBxH):122x34x10 cm
- Gewicht: 38 kg
- Farbe: Weiß-Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multi, Jump, Leichtathletik, Weitsprungbrett, Dreisprung, Weitsprung, Weitsprungbalken, Multijump |
| | |
| |