Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin "Grand Master School" Mit Rollständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611236008
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     17000
EAN/GTIN:
     04260477180568
Suchbegriffe:
Turngerät
Trampolin
Schulsporttrampolin
Hallentrampolin

  • Für den Breitensport, die Therapie und Schulsport
  • Auch bei großen Sprunghöhen ausreichend Bodenfreiheit
  • Geeignet für anspruchsvolle Sprungformen und Sprunghöhen
  • Indoor geeignet
  • Hohe Standstabilität des Rahmens und Sprungtuchs


Das Eurotramp Trampolin "Grand Master School": Die Modellreihe speziell für den Schulsport
Das Trampolin "Grand Master School" von Eurotramp zeichnet sich durch eine vereinfachte Rahmenkonstruktion und einem Sprungtuch aus reißfestem, synthetischem Gewebe aus. Mit seiner Rahmengröße weist das Trampolin eine Sprungfläche auf, die ausreichend Sicherheit bietet und auch den Übergang zu anspruchsvollen Sprungformen und -höhen ermöglicht. Zusätzlich bietet das Trampolin bei größeren Sprunghöhen jederzeit genügend Bodenfreiheit. Das Sprungtuch ermöglicht besten Sprungkomfort im Leistungsniveau eines 13 mm Bodentuchs. Zusätzliche Verstrebungen dienen der Verstärkung und erhöhen die Stabilität beim Springen. Vier angebrachte Gummischalen schonen den Boden bei all Ihren Übungen.

Maße und Gewicht:
  • Rahmenaußenmaß (LxBxH): 520x305x108 cm
  • Gewicht: 220 kg

Abstellmaße:
  • Auf Heberollständer (LxBxH): 334x80x220 cm bzw. 197 cm im abgesenkten Zustand
  • Auf Rollständer (LxBxH): 321x80x220 cm

Lademaße:
  • Trampolin (LxBxH): 308x28x192 cm
  • Heberollständer (2 Stück) à 80x28x130 cm (ca. 12,5 kg)
  • Rollständer (2 Stück) à 80x21x130 cm (ca. 9,5 kg)

Weitere Details:
  • Rahmen und Rundrohr-Füße aus galvanisch verzinktem Spezialstahl
  • Sprungtuch (LxB): 426x213 cm
  • Aus reißfestem synthetischem Gewebe
  • Verspannung mittels 118 galvanisch verzinkten Stahlfedern (Länge: 235 mm, ø 30 mm)
  • Maximale Eintauchtiefe: 108 cm
  • Empfohlene Raumhöhe: 6 m
  • Mit Sicherheitshologram
  • Zur Entladung müssen mindestens 4 Hilfskräfte gestellt werden!

Ausführungen:
  • Mit 1 Paar Rollständer
  • Mit 1 Paar Heberollständer
  • Mit 1 Paar Heberollständer Safe & Comfort

Lieferumfang
  • Inkl. Servicetasche mit Ersatzteilen, Servicepass, Wartungs- und Aufbauanleitung

  • Zielgruppe: Breitensport; Therapie; Schule
  • FIG-Zertifikat: Nein
  • Sprungtuchgewebe: Synthetikgewebe
  • Raumhöhe: 6 m
  • Federung: Stahlfedern 235 mm
  • Gerätehöhe: 1,08 m
  • Leistungsklasse : Mittel
  • Gewicht: 220 kg
  • Rahmenaußenmaß: 5,20x3,05 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Rollständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.874,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.106,49*
€ 7.266,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.068,21*
€ 7.221,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.925,14*
€ 7.050,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.874,48*
€ 6.990,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
17100
ab € 6.028,98*
Ähnlich
Eurotramp
17200
ab € 6.386,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.