Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Stoßkugeln
>
Artikel
Sport-Thieme Wettkampf-Stoßkugel "Gusseisen" 7,26 kg, Gelb, ø 126 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611236141
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
VSP-772
EAN/GTIN:
04044475121026
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 7,26 kg
stoßkugeln
Speziell für den Wettkampf
Perfekt ausbalanciert – liegt optimal in der Hand
In 6 verschiedenen Gewichten
Jedes Gewicht in anderer Farbe für leichte Erkennbarkeit
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Mit der Sport-Thieme Stoßkugel „Gusseisen" zum Erfolg
Die Sport-Thieme Stoßkugel „Gusseisen" ist aus robustem Gusseisen gefertigt und liegt sehr gut in der Hand. Mit mittigem Kugelschwerpunkt erfüllen die Stoßkugeln alle Voraussetzungen für den Wettkampf. Jedes Gewicht ist mit einer anderen Farbe lackiert, sodass die einzelnen Stoßkugeln im Wettkampf gut auseinander gehalten werden können.
Produktdetails:
Aus Gusseisen
Farbig lackiert
Einsatzgebiet: Outdoor
Einsatzbereich: Wettkampf
Zielgruppe: Schule; Verein
Material: Gusseisen
Gewicht: 7,26 kg
Farbe: Gelb
Durchmesser: 126 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,26 kg, Gelb, ø 126 mm
... >
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Kugelstoßen
Weitere Suchbegriffe:
Stoßkugel
,
Kinder
,
Kugelstoßen
,
Wettkampf-Stoßkugel
,
tariert
,
Leichtathletik
,
kg
,
Kugelstoßkugel
,
Kugelstoßkugeln
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7,26
,
Eisen
,
gusseisen
,
männer
,
frauen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Wettkampf-Stoßkugel "Gusseisen" 5 kg, Rot, ø 109 mm
Sport-Thieme
VSP-750
ab € 20,48*
Ähnlich
Sport-Thieme Wettkampf-Stoßkugel "Gusseisen" 6 kg, Blau, ø 119 mm
Sport-Thieme
VSP-760
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen