Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Kugelstoßen
>
Artikel
Sport-Thieme Übungsstoßkugel "Baby" 1 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611236170
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1236170
EAN/GTIN:
04044475239899
Suchbegriffe:
Stoßkugel
Kugel
Kugelstoßen
Stoßkugeln
Gut für erste Versuche im Kugelstoßen
Ideal für das Techniktraining mit Kindern sowie in Schule und Verein
Auch für Athletik-Training nutzbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Übungsstoßkugel "Baby": Die Technikkugel
Die Sport-Thieme Übungsstoßkugel "Baby" lässt sich vor allem im Technik- und Kinder-Training gut einsetzen, um technische Elemente zu üben oder erste Erfahrungen im Kugelstoßen zu sammeln. Die Stoßkugel gibt es in drei Varianten.
Einsatzgebiet: Outdoor
Einsatzbereich: Training
Zielgruppe: Schule; Verein
Material: Gusseisen
Farbe: Rot
Gewicht: 1 kg
Durchmesser: 65 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
... >
Leichtathletik
>
Werfen & Stoßen
>
Kugelstoßen
Weitere Suchbegriffe:
Sport-Thieme
,
Kugeln
,
Training
,
für
,
"Baby"
,
Technikstoßkugel
,
Kindertraining
,
lernen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Übungsstoßkugel "Baby" 1,5 kg
Sport-Thieme
1236183
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen