Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotramp Trampolin "Ultimate 4x4" Mit Heberollständer,50 mm Rahmen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611237375
Hersteller:
     Eurotramp
Herst.-Nr.:
     03164
EAN/GTIN:
     04260477180216
Suchbegriffe:
Turngerät
Trampolin
Wettkampftrampolin
Turngeräte

  • Setzt neue Maßstäbe in Sachen Langlebigkeit
  • Besonders hohe Benutzungsfreundlichkeit
  • Bietet eine hohe Sicherheit und gute Stabilität
  • Mit FIG-Zertifizierung
  • Flexibilität und Steifigkeit des Rahmens


Das Eurotramp Trampolin "Ultimate 4x4" ist ein entscheidender Schritt für den Trampolinsport
Das Eurotramp Trampolin "Ultimate 4x4" verfügt über eine extrem standfeste Fußkonstruktion und einen höchst stabilen Rahmen. Ein weiterer Vorteil: eine langfristig gleich bleibende Leistungscharakteristik und ein von Anfang an ausgewogenes Sprungverhalten. Mithilfe des "Easy-Lock"-Systems lässt sich das Wettkampftrampolin schnell von nur 1 Person aufstellen. Die Rahmenkonstruktion mit lasergeschnittenen Teilen garantiert noch mehr Sicherheit. Spezielle Ultimate-Federn sorgen für optimale Dynamik und Langlebigkeit.

Stabiler Rahmen mit Doppelstützen
Der Rahmen des Eurotramp Trampolins 4x4 besteht aus einem galvanisch verzinkten Spezialstahl (LxBxH: 520x305x115 cm) und ist mit einer stoßdämpfenden und robusten Rahmenpolster-Ganzabdeckung versehen. Die Flach-Ovalrohr-Füße sind ebenfalls aus galvanisch verzinktem Spezialstahl hergestellt. Zusätzliche Verstrebungen dienen der Verstärkung und erhöhen die Stabilität beim Springen. Doppelstützen sorgen für extreme Steifigkeit der Fußkonstruktion. 4 angebrachte Gummischalen schonen den Fußboden während der Nutzung. Mit Sicherheitshologramm.

Sprungtuch aus 4x4 mm breiten Nylonbändern
Das Sprungtuch (LxB: 426x213 cm) besteht aus 4x4 mm breiten, geflochtenen Nylonbändern. Die Verspannung des Sprungtuches erfolgt mittels 110 galvanisch verzinkten Stahlfedern (Länge 258 mm, ø 29 mm) sowie 8 verstärkten Eckfedern (Länge 258 mm, ø 39 mm). Die maximale Eintauchtiefe beträgt 115 cm. Um das Wettkampftrampolin bestmöglich zu nutzen, wird eine Raumhöhe von mind. 7 m empfohlen.

Produktdetails:
  • "Easy-Lock"-System für einfachen Aufbau
  • Robuste Rahmenkonstruktion aus Hochleistungsstahl
  • Polster mit extra starkem Klettbandsystem für mehr Sicherheit und Langlebigkeit
  • Verschleißfreie Gleitlagergelenke (wartungsfrei, spielfreie Verbindung)
  • Extrem haltbare Ultimate-Federn
  • Inkl. "Ultimate"-Adaptionskit zur Anbringung der Sicherheitstische
  • Inkl. Servicetasche mit Ersatzteilen, Servicepass, Wartungs- und Aufbauanleitung
  • Zum Entladen müssen mind. 4 Hilfskräfte gestellt werden!

Lieferbar mit 3 unterschiedlichen Rahmenpolster-Ganzabdeckungen:
  • 32 mm Rahmenpolster faltbar: Das herkömmliche 32 mm starke Polster wird bei vielen Großtrampolinen im Training und Wettkampf eingesetzt. Ideal bei ständigem Auf- und Abbau. Das Polster kann auf dem Rahmen bleiben und muss vor dem Zusammenklappen nicht abgenommen werden.
  • 50 mm Rahmenpolster faltbar: Das neue, 50 mm starke Polster bietet im Vergleich zum 32 mm starken Polster einen größeren Schutz. Ideal bei ständigem Auf- und Abbau. Das Polster kann auf dem Rahmen bleiben und muss vor dem Zusammenklappen nicht abgenommen werden.
  • 50 mm Rahmenpolster stationär: Ideal für Leistungszentren, wo das Trampolin in der Regel dauerhaft stehen bleibt.

Maße und Gewicht:
  • Rahmenaußenmaß (LxBxH): 520x305x115 cm
  • Gewicht: 260 kg
Abstellmaße:
  • Auf Heberollständer (LxBxH): ca. 334x80x220 cm bzw. 197 cm im abgesenkten Zustand
  • Auf Rollständer (LxBxH): ca. 321x80x220 cm
Lademaße:
  • Trampolin: 308x28x192 cm
  • Heberollständer (2 Stück) à ca. 80x28x130 cm (ca. 12,5 kg)
  • Rollständer (2 Stück) à ca. 80x21x130 cm (ca. 9,5 kg)

  • Zielgruppe: Spitzensport
  • Raumhöhe: mind. 7 m
  • FIG-Zertifikat: Ja
  • Sprungtuchgewebe: 4x4 mm Nylonbänder

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Heberollständer
Ausstattung:
50 mm Rahmenpolster stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.567,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.855,06*
€ 10.537,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.782,67*
€ 10.451,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.621,03*
€ 10.259,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.567,55*
€ 10.195,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp
03200
ab € 8.921,22*
Ähnlich
Eurotramp
03250
ab € 8.957,03*
Ähnlich
Eurotramp
03264
ab € 8.928,57*
Ähnlich
Eurotramp
03100
ab € 8.682,10*
Ähnlich
Eurotramp
03150
ab € 8.538,74*
Ähnlich
Eurotramp
03000
ab € 8.376,95*
Ähnlich
Eurotramp
03050
ab € 8.521,09*
Ähnlich
Eurotramp
03064
ab € 8.380,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.