| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611237506 Herst.-Nr.: EDO175OROG EAN/GTIN: 04260124110580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stabile Flugeigenschaften garantieren großen Spielspaß
- Umweltfreundlich: 100 % aus biologischem Kunststoff
- Steht herkömmlich produzierten Scheiben in Nichts nach
- Optimal für Sport, Freizeit und Spiel
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Wurfscheibe aus Bio-Kunststoff - das tolle FreizeitspielOb auf dem Schulhof, im Garten, Park oder am Strand – die Wurfscheibe aus Bio-Kunststoff darf nirgends fehlen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben ihren Spaß damit! Springen, Fangen, Werfen – diese Scheibe hält Sie in Bewegung. Die Wurfscheibe verfügt über erstklassige Flugeigenschaften über 100 m. Dabei ist sie aus nachwachsenden Rohstoffen (Polyethylen auf Zuckerbasis) gefertigt. Der Anteil an nachwachsenden Rohstoffen beträgt 100 %. Nach einem arbeitsreichen Tag, in den Schulpausen oder in der Freizeit bietet das Spiel mit der Wurfscheibe den idealen Ausgleich: Bewegen und einfach abschalten. Produktdetails- Für wen: Kinder; Erwachsene
- Gewicht: 175 g
- Durchmesser: 27,5 cm
- Material: Kunststoff
- Geeignet für: Freizeit; Schulsport; Ultimate
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flugscheibe, Extrablatt, ZWB1515, Strandspielzeug, Strandspielzeuge, Gartenspielzeug, Gartenspielzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |