Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Turngeräte
>
Turntrampoline
>
Wettkampftrampoline
>
Artikel
Eurotramp Standplatte für Großtrampoline Für Trampolin "Ultimate"
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-611237825
Hersteller:
Eurotramp
Herst.-Nr.:
TZ002
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Trampolinzubehör
Trampolin
Turnen
Trampolin-Springen
Hohe Stabilität selbst bei intensiver Beanspruchung
Bessere Verteilung des Drucks während des Springens
Verhindern störende Schwingungen und leichtes Verschieben
Auch im praktischen Set mit 4 Standplatten lieferbar
Für Trampoline "Grand Master" oder "Ultimate"
Standplatte für Großtrampoline sorgt für eine hohe Stabilität selbst bei federnden Hallenböden. Die Platten vergrößern die Auflagefläche, so dass der hohe Druck beim Springen nicht auf den elastischen Boden einwirkt. Störende Schwingungen können so vermieden werden. Die Standplatte hat eine rutschfeste Unterseite. Schon leichte Verschiebungen sind nicht mehr möglich – auch bei hoher Belastung im Spitzensport.
Die Standplatten für Großtrampoline sind einzeln und im 4er-Set erhältlich.
Produktdetails:
Platten aus mehrfach verleimtem Schichtholz
Ausfräsung zur Fußbodenschoner-Aufnahme
Rutschfeste Unterseite
Gesamtgewicht: 4 kg
Maße (LxBxH): 50x50x3 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Für Trampolin "Ultimate"
... >
Turngeräte
>
Turntrampoline
>
Wettkampftrampoline
Weitere Suchbegriffe:
Trampoline
,
Standplattform
,
Standplatten
,
Turntrampoline
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurotramp Standplatte für Großtrampoline Für Trampolin "Grand Master"
Eurotramp
TZ001
ab € 109,19*
Ähnlich
Eurotramp Standplatte für Großtrampoline Für Trampolin "Grand Master"
Eurotramp
TZ001
ab € 365,17*
Ähnlich
Eurotramp Standplatte für Großtrampoline Für Trampolin "Ultimate"
Eurotramp
TZ002
ab € 262,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen