Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Leichtathletik
>
Hochsprunganlagen
>
Hochsprungständer
>
Artikel
Polanik Hochsprungständer "Universal"
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611238222
Hersteller:
Polanik
Herst.-Nr.:
HJ06240
EAN/GTIN:
05906489892318
Suchbegriffe:
Hochsprung
Hochsprunganlagen
Hochsprungständer
Lattenhalter
Höheneinstellung durch innen laufende Aluschiene
Mit 2 Aufliegern im Abstand von 50 cm
Leicht ablesbare Höhenskala von 75–250 cm
Lesepfeil gibt den Wert des oberen Aufliegers wieder
Leichter Auf- und Abbau
Produktdetails:
World-Athletics-Zertifikat E-08-0519
Material Säule: Aluminium-Profil
Material Fuß: verzinkter Stahl, pulverbeschichtet
... >
Springen
>
Hochsprung
>
Hochsprungständer
Weitere Suchbegriffe:
hochsprungständer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.012,71*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.012,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.091,89*
€ 1.299,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.078,74*
€ 1.283,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.046,62*
€ 1.245,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.026,94*
€ 1.222,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.012,71*
€ 1.205,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen