Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hochsprunglatte "Wettkampf"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611240359
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     HJ24400/T
EAN/GTIN:
     04044475116954
Suchbegriffe:
Hochsprung
Hochsprunganlagen
Hochsprunglatten
hochsprunglatten

  • Besonders stabil durch Pullwinded-Fertigungsverfahren
  • Sichere Lage auf dem Ständer
  • Sehr gute Sichtbarkeit durch Kontrastwirkung
  • Abgerundete Kanten für mehr Sicherheit
  • World-Athletics-zertifiziert


Sport-Thieme Hochsprunglatte "Wettkampf" – für Hochsprung
Die Sport-Thieme Hochsprunglatte "Wettkampf" besteht aus 3-fach faserverstärktem Fiberglas und ist somit besonders bruchsicher. Sie ist World-Athletics-zertifiziert und besitzt den vom DLV vorgeschriebenen ø von 30 mm – eine ideale Latte für den Wettkampf, die Sie auch zum Training verwenden können. Für eine sichere Lage der Latte auf dem Ständer sorgen ihre schweren Auflage-Enden: durch einen besonders starken Reibungswiderstand verhindern sie zuverlässig ein Herunterrollen. Zum Schutz vor Verletzungen besitzt diese Wettkampf-Latte abgerundete Kanten.

  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Sprunglatte: 3-fach faserverstärktes Fiberglas
  • Material Endkappe: Kunststoff
  • Länge: 4 m
  • Durchmesser: 30 mm
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Farbe: Gelb-Blau
  • Zertifikat: World Athletics

Weitere Suchbegriffe: Springen, Sprunglatte, Training, Leichtathletik, Stabhochsprung, Hochsprunglatte, Stabhochsprunglatte, Sprung, Wettkampf, Stabhochsprung-Latte, Latte, Hochsprung-Latte, Hochsprung-Latten, Wettkampf-Sprunglatte, Wettkampfsprunglatte, Stabhochsprunglatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.