| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611246399 Herst.-Nr.: JA 67800 EAN/GTIN: 04250494474085 |
| |
|
| | |
| - Aluminium-Trainings-Speer
- Langlebig und sehr gut ausbalanciert
- Korpus aus mehrfach gehärteter Aluminium-Legierung
- Spitze aus Stahl
- Top Flugeigenschaften, ausgezeichnete Kraftübertragungswerte
Sport-Thieme Trainingsspeer "Club" – überzeugt mit optimalen FlugeigenschaftenDer Sport-Thieme Trainingsspeer "Club" ist ein langlebiger und sehr gut ausbalancierter Aluminium-Trainings-Speer. Korpus aus mehrfach gehärteter Aluminium-Legierung mit Spitze aus Stahl und fest sitzender Griffwicklung. Mit hervorragenden Flugeigenschaften und ausgezeichneten Kraftübertragungswerten. Die ideale Grundausstattung für Einsteiger:innen, Vereine, Schulen und alle Sportstätten. Von führenden Trainer:innen empfohlen. Lieferbare Ausführungen:- 400 g (Speerlänge 1.860 - 1.880 mm, Wurfweite 40 m)
- 500 g (Speerlänge 2.010 - 2.030 mm, Wurfweite 50 m)
- 600 g (Speerlänge 2.210 - 2.230 mm, Wurfweite 50 m)
- 700 g (Speerlänge 2.310 - 2.330 mm, Wurfweite 60 m)
- 800 g (Speerlänge 2.605 - 2.625 mm, Wurfweite 60 m)
- 900 g (Speerlänge 2.705 - 2.725 mm, Wurfweite 60 m)
- Einsatzbereich: Training
- Material Speer: Aluminium
- Material Spitze: Stahl
- Farbe: Blau-Gelb
- Wurfweite: 60 m
- Gewicht: 800 g
- Länge: 260,5-262,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 800 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |