Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stoßstein 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611246706
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     A-161.20150
EAN/GTIN:
     4044475295093
Suchbegriffe:
Stoßsteine
stoßsteine

  • Für Training und Wettkämpfe
  • Gemäß DRTV-Wettkampfordnung
  • Exaktes Wettkampfgewicht
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Stoßstein für Wettkampf
Der Sport-Thieme Stoßstein ist das wichtigste Gerät beim Steinstoßen. Er hat die Form eines Quaders und ist aus Gusseisen gefertigt. Mit seiner glatten lackierten Oberfläche liegt der Stein sehr gut in der Hand und ermöglicht ein gutes Handling beim Stoßen. Steinstoßen ist eine Wurfsportart, bei der große Schnellkraft von Vorteil ist. Für das Deutsche Sportabzeichen kann Steinstoßen im Bereich Schnellkraft als Disziplin gewählt werden.

  • Einsatzbereich: Training; Wettkampf
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material: Gusseisen
  • Maße: 16,5x13,5x9,5 cm
  • Gewicht: 15 kg
  • Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Stoßen, Steinstoßen, Kugelstoßen, Gewichtsstein, Werfen, Stoßstein, Wurftraining, Wurftrainer, Wurfstein, Wurfsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
A-161.20100
ab € 112,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
1246735
ab € 68,72*
Ähnlich
Sport-Thieme
A-161.20050
ab € 85,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
1246748
ab € 106,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.