| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611247161 Herst.-Nr.: JA 68500 EAN/GTIN: 04250494474108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ausgelegt für maximale Flugeigenschaften
- Konstruiert für spezielle Haltbarkeit, langfristige Nutzung
- Ideale Wettkampf-Grundausstattung
- Mehrfach gehärtete Spezial-Legierungen mit Stahlspitze
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Speer "Competition" – bietet dem Werfer optimale UnterstützungDer Sport-Thieme Speer "Competition" ist für maximale Flugeigenschaften ausgelegt, auch wenn die Technik des Athleten noch nicht ausgereift ist – ein fehlerverzeihender Speer. Diese Wettkampf-Speere sind mit speziellem Augenmerk auf Haltbarkeit und langfristige Nutzung konstruiert. Der Korpus besteht aus mehrfach gehärteten Spezial-Legierungen mit Stahlspitze und festsitzender Griffwicklung. Der mit Bedacht gewählte Schwerpunkt ermöglicht hervorragende Flugeigenschaften und Wurflängen bei exzellenten Kraftübertragungswerten. Die ideale Wettkampf-Grundausstattung für Vereine, Schulen und alle Sportstätten. Von führenden Trainern empfohlen. Nach dem World-Athletics Regelwerk gefertigtDer Speer "Competition" von Sport-Thieme ist nach World-Athletics Vorgaben produziert und dadurch für den Einsatz im Wettkampf geeignet. - Einsatzbereich: Wettkampf
- Gewicht: 500 g
- Material Spitze: Stahl
- Wurfweite: 50 m
- Farbe: Gelb-Schwarz
- Länge: ca. 202 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Übungsspeer, wettkampfspeer 500 g, speer, Speere, Werfen, Leichtathletik, Wurfgeräte, Training, Wettkampfspeere, Wettkampf-Speer, Wettkampf-Speere, Wettkampf, Speerwettkampf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |