Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Nockenball 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611248715
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     478000
EAN/GTIN:
     04006226009212
Suchbegriffe:
Nockenbälle

  • Führt Athleten zum perfekten Speerwurf-Griff
  • Indoor nutzbar – abgerundete Form beugt Beschädigungen vor
  • Einfach zu verstauen und zu transportieren
  • Verschiedene Wettkampf-Gewichte des Speerwurfs erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Togu Nockenball – Beliebtes Übungsgerät für Athleten ab 12 Jahren
Der Togu Nockenball aus strapazierfähigem Ruton eignet sich besonders für Athleten, die im Winter in der Halle den Speerwurf trainieren wollen. Mit Nockenbällen üben Sie ideal die korrekte Handhaltung beim Speerwurf: durch die Fixierung der Noppe zwischen Zeige- und Mittelfinger liegt der Ball optimal in der Hand. Die abgerundete Form dieses Sportgerätes beugt gezielt Beschädigungen der Halle vor. Der Nockenball ist in 3 verschiedenen Wettkampf-Gewichten erhältlich und deckt die ganze Bandbreite des Speerwurfs vom Anfänger bis zum Profi ab.

Produktdetails:
  • Basis-Material: Ruton
  • Durchmesser: 10 cm

Erhältlich in 3 Ausführungen:

400 g:
  • Innenleben: Reisfüllung
  • Gewicht: 400 g
  • Farbe: Rot
600 g:
  • Innenleben: Sand- und Reisfüllung
  • Gewicht: 600 g
  • Farbe: Rot
800 g:
  • Innenleben: Sand- und Eisenfüllung
  • Gewicht: 800 g
  • Farbe: Gelb

  • Disziplin: Werfen & Stoßen
  • Trainingsziel: Weiter
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Methodik

Weitere Informationen:
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: Speer, Wurfball, Wurfbälle, Speerwerfen, Speerwurf, Trainingsspeer, Wurfgeräte, Wurfgerät, Nockenball, Übungsspeer, Wurftrainig, Wurftrainer, Speertraining, Training, Speerwurf-Training, Speerwurf-Trainer, Nockebälle, Übungsspeere, Übungs-Speer, Übungs-Speere, Speerwurfball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,80*
€ 26,78*
Lager 479
12
€ 6,29*
ab € 21,74*
€ 30,51*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
1248728
ab € 16,13*
Ähnlich
TOGU
476000
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.