Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
>
Artikel
Sport-Thieme Battle Rope 15 m, 10 kg,Ohne Nylonummantelung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611249415
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
13022-15
EAN/GTIN:
04044475154765
Suchbegriffe:
Core-Training
Cardio-Fitness
Tau
Schwingendes
Perfekt für Einsteiger und Profis geeignet
Steigert die Ausdauer
Gelenkschonendes Training
Ideales Kraft- und Koordinationstraining
Flexibilität, Stärke und Bewegung werden gefördert
Sport-Thieme Battle Rope – Das schwingende Seil
Das Sport-Thieme Battle Rope ist ein Schwungtau und besteht aus Polypropylen (PP) und Polyester. Es ist optimal auch im Outdoorbereich einsetzbar. UV- Strahlen und Nässe können den Battle Ropes nichts anhaben. Aufgrund der verarbeiteten Materialien behält das Fitnessgerät seine Form und ist dadurch langlebig. Das Fitnessseil ist mit oder ohne Nylonummantelung erhältlich. Vorteil mit Nylonummantelung: Sie schützt das Rope zusätzlich vor äußeren Einflüssen.
Produktart: Trainingsseil; Battle Rope
Innenmaterial: 50% Polypropylen und 50 % Polyester
Maße: 15 m
Gewicht: 10 kg
Farbe: Schwarz
Durchmesser: 44 mm
Einsatzgebiet: Training
Weitere Informationen:
Maße, Gewicht:
15 m, 10 kg
Ausführung:
Ohne Nylonummantelung
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Schnellkrafttraining
Weitere Suchbegriffe:
Seil
,
Fitness
,
Funktionstraining
,
Coretraining
,
Battlerope
,
Akademie-Artikel
,
Gewichtstau
,
Crosstraining
,
Sportseil
,
Sportseile
,
Weihnachten18Männer
,
wilde
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 142,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Battle Rope 10 m, 7 kg,Ohne Nylonummantelung
Sport-Thieme
13022-10
ab € 111,64*
Ähnlich
Sport-Thieme Battle Rope 10 m, 8 kg,Mit Nylonummantelung
Sport-Thieme
13022-10-coat
ab € 119,59*
Ähnlich
Sport-Thieme Battle Rope 15 m, 11 kg,Mit Nylonummantelung
Sport-Thieme
13022-15-coat
ab € 149,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen