Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Startblock "School"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611250507
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     VSB-03A
EAN/GTIN:
     04044475116107
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • Startblock aus Aluminium
  • Aluminium-Klötze mit Regupol beklebt
  • Zusätzliche Führungsrippen für den perfekten Sitz der Klötze
  • Komplett mit 2 verzinkten Erdankern
  • Leicht durch 2 Schrauben mit Flügelmuttern zu verstellen


Sport-Thieme Startblock "School": Die Klötze sitzen perfekt
Mit dem Sport-Thieme Startblock "School" sind Sie für Sprintstarts bestens gerüstet. Die mit Regupol belegten Aluminium-Klötze lassen sich ganz leicht durch 2 Schrauben mit Flügelmuttern verstellen. Dadurch eignet sich dieses Produkt hervorragend für Schüler und den Einsatz im Sportunterricht. An der Schiene befinden sich zusätzlich 2 Führungsrippen für den optimalen Sitz der Klötze. Auch Einstellmarkierungen für die Weitenverstellung sind vorhanden. Ein absolutes Plus: Diese Starthilfe wird Ihnen inklusive 2 verzinkter Erdanker geliefert. Einem gelungenen Start steht nun nichts mehr im Weg.

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Gesamtmaße: 60x23x9 cm
  • Maße Schiene: 60x5x7 cm
  • Maße Klotz: 20x8,5x9 cm
  • Gewicht: ca. 2,7 kg
  • Farbe: Schwarz-Grau

Hinweis:
Nicht für Kunststoffbahnen geeignet

  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Sportplatz

Weitere Suchbegriffe: Startblock, Starteinrichtungen, Leichtathletik-Startblöcke, Schulsport, Leichtathletik, für, Kinder, Leichtathletik-Startblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.