Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlockX Startblock "Halle"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611250510
Hersteller:
     BlockX
Herst.-Nr.:
     110
EAN/GTIN:
     04044475036870
Suchbegriffe:
Startblöcke
startblöcke

  • Unterschiedliche Blocklängen erhältlich
  • Geeignet für Kunststoffböden oder Parkett
  • Speziell für die Kinderleichtathletik
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


BlockX Startblöcke "Halle"
Die BlockX Startblöcke "Halle" aus Polyethylen (PE)-Schaum mit Anti-Rutschfolie ermöglichen einen zuverlässigen Start in der Halle. Sie sind speziell für die Kinder-Leichtathletik konzipiert.

Produktdetails:
  • Material: Polyethylen-Schaum (PE) mit Anti-Rutschfolie
  • Länge großer Block "unten": 40 cm
  • Länge großer Block "oben": 25 cm
  • Länge kleiner Block "unten": 24,5 cm
  • Länge kleiner Block "oben": 9,5 cm
  • Höhe: 15 cm
  • Breite: 8,2 cm
  • Gewicht kleiner Block: 20 g
  • Gewicht großer Block: 30 g

  • Disziplin: Laufen
  • Trainingsziel: Schneller
  • Einsatzbereich: Training
  • Einsatzgebiet: Halle

Weitere Suchbegriffe: Leichtathletik-Startblöcke, Leichtathletik-Startblock, Startblockzubehör, Startblock-Zubehör, startblock, leichtathletik, Hallenstartblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 38,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,69*
€ 61,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,14*
€ 60,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,84*
€ 56,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,03*
€ 53,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,24*
€ 45,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.