Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 80 cm" Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611253812
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1253812
EAN/GTIN:
     04044475061421
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
Spiele-Sets
gymnastikreifen 80 cm

  • Reifen nach DIN 7912
  • Sehr griffiges Profil
  • Extrem robuste Reifen
  • Inkl. praktischer Tragetasche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 80 cm" plus Aufbewahrungstasche: Für Training und Spiele
Das Sport-Thieme Gymnastikreifen-Set "ø 80 cm" plus Aufbewahrungstasche besteht aus zehn bruchfesten und splitterfreien Reifen. Durch das runde Profil mit seitlichen Rillen bekommen Sie während der Übung optimalen Grip. Die Stoßstellen der Reifen sind schräg verschweißt. Aufgrund der so erzielten größeren Auflagefläche halten sie Belastungen länger stand. Dank Aufbewahrungstasche lassen sich die Gymnastikreifen nach Benutzung platzsparend verstauen und leicht transportieren.

Produktdetails Reifen:
  • Innendurchmesser: 80 cm
  • BxH: ca. 13,7x15,2 mm
  • 335 g
  • Kunststoff
  • Verschiedene Farben

Produktdetails Tragetasche:
  • Material: Polyester , Mesh (Sichtfenster)
  • Maße: ø 84 cm
  • Gewicht: 210 g
  • Farbe: Blau
  • Inkl. Schultergurt (verstellbar von 100-200 cm)

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Gelb
  • Innendurchmesser: 80 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen kunststoff, gymnastikreifen, Gymnastik, Reifen, Gymnastik-Reifen, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Fitnessreifen, Trainingshilfeset, Gesundheitssport, RSG-Handgeräte, Gymnastikreifen-Set, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Hullern, Hygienekonzept
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 6,69364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,56*
€ 114,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,15*
€ 113,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,36*
€ 107,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,75*
€ 103,23
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,63*
€ 87,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1253809
ab € 74,07*
Ähnlich
Sport-Thieme
1253841
ab € 73,91*
Ähnlich
Sport-Thieme
1253825
ab € 73,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
1253838
ab € 74,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.