Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calyana Yoga-Matte "Prime" Limonengrün-Nussbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611254701
Hersteller:
     Calyana
Herst.-Nr.:
     01201500100001004501
EAN/GTIN:
     04027824030170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte

  • Komfortables, gelenkschonendes Training durch gute Dämpfung
  • Dauerhaft optimaler Grip und hohe Rutschfestigkeit
  • Einfach mit Wasser abwaschbar
  • Extra große Trittfläche vermeidet Bodenkontakte
  • Öko-Tex 100 zertifiziert


Die Calyana Yoga-Matte "Prime": Der praktische Allrounder für jede Übung
Die Airex Yoga-Matte Calyana "Prime" ist dank ihres niedrigen Gewichts die optimale Matte für Ihre persönlichen Übungen. Sie bietet angenehme, komfortable Dämpfung und wirkt beim Training gelenkschonend. Bodenkontakt kann durch die großzügige Dimensionierung der Matte vermieden werden. Die volle Konzentration auf das Yoga-Training wird ermöglicht. Die strukturierte Oberfläche der Yogamatte garantiert Ihren Yogis dabei sicheren Halt - dank der kreisförmigen Unterstruktur der Matte wird ein Wegrutschen verhindert. Somit bekommen die Trainierenden auch bei dynamischen Übungen stets einen festen Stand. Aufgrund ihrer leichten Handhabung und Formstabilität lässt sich die Calyana Yoga-Matte "Prime" flexibel im Hallenbereich oder auch draußen einsetzen. Den Grip der Matte können Sie anschließend durch Abwischen mit einem feuchten Tuch leicht wieder erneuern. Die Yoga-Matte Calyana "Prime" ist komplett in ozeanblau oder mit limonengrüner Trittfläche und nussbrauner Unterseite erhältlich.

Produktdetails:
  • Öko-Tex Zertifikatsnummer: D03-0583

Erhältlich in 3 Ausführungen:
  • Ozeanblau - Gewicht ca. 1,7 kg
  • Lila - Gewicht ca. 1,7 kg
  • Oberseite Limonengrün - Unterseite Nussbraun - Gewicht ca. 1,8 kg

  • Farbe: Limonengrün-Nussbraun
  • Material: PVC
  • Länge: 185 cm
  • Breite: 65 cm
  • Stärke: 0,45 cm
  • Gewicht: 1,8 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Limonengrün-Nussbraun
Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Gymnastik, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Turnmatten, Yoga, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Matten-Gymanstikmatten, yogamatte, joga, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Jogamatte, Jogamatten, krabbelmatte, Krabbelmatten, Faszien-Yoga, Faszien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 51,85*
€ 73,80*
Lager 479
8
€ 6,29*
ab € 63,64*
€ 81,16*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Calyana
1254815
ab € 55,96*
Ähnlich
Calyana
01201500100001004502
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.