Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikreifen "Holz" Außen ø 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611258211
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     G0700-01
EAN/GTIN:
     04044475104524
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen holz 70 cm
gymnastikreifen holz

  • Buchenholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung
  • Profil 20x10 mm nach DIN 7912
  • ø 90 cm Wettkampfausführung entspricht F.I.G.
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikreifen "Holz": Natürlich in Schwung kommen
Der Sport-Thieme Gymnastikreifen "Holz" besteht aus Buchenholz und ist mehrschichtig verleimt sowie sauber geschliffen. So werden Verletzungen durch Splitter vermieden. Der Reifen ist in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Außendurchmessern verfügbar.

  • Außendurchmesser: 70 cm
  • Material: Holz
  • Farbe: Natur
  • Innendurchmesser: 66 cm
  • Norm: DIN 7912
  • Profilmaß: 20x10 mm
  • Gewicht: 320 g
  • Einsatzbereich: Training
  • Sportart: Badminton; Turnen
  • Produktart: Reifen

Weitere Informationen:
ø:
Außen ø 70 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen, Reifen, Gymnastik-Geräte, Gymnastik-Reifen, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Gymnastikringe, Fitnessreifen, Seniorengymnastik, Gesundheitssport, RSG-Handgeräte, holzreifen, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Cheerleading, Hygienekonzept, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Stretching, Coretraining, Coretrainer, Fasziengymnastik, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, Rumpf-Rotation, Rumpfdreher, rumpf, Rumpfmuskel, core, Rumpfrotation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
G0600-01
ab € 8,83*
Ähnlich
Sport-Thieme
G0800-01
ab € 10,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
G0900-01
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.