Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Springseil
>
Artikel
Sport-Thieme Speed Rope "Classic" 2,74 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611259126
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
IC9W4998003
EAN/GTIN:
04044475115001
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil
Beste Materialbeschaffenheit für hohe Geschwindigkeit
Seillänge individuell einstellbar
In modischen Farben verfügbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Speed Rope "Classic": Das effektive Equipment für jeden Skipping-Profi
Das Sport-Thieme Speed Rope "Classic" besteht aus einem elastischen PVC-Band. Durch seine Materialbeschaffenheit erreichen Sie mit dem Seil eine hohe Geschwindigkeit. Praktisch: Die Seillänge ist individuell auf Ihre Bedürfnisse einstellbar. So sind die Jump-Ropes an den Enden mit einem Plastikverschluss versehen. Lösen Sie den Verschluss ganz einfach, um die Seile mit einer Schere auf die gewünschte Länge zu kürzen. Nach dem Kürzen setzen Sie den Verschluss wieder auf, so dass das Seil über einen festen Halt in den Griffen verfügt.
Jede Länge in einheitlicher Farbe
Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Verein; Wettkampf; Schule; Verein; Freizeit; Leistungssport
Ausführung: Springseil; Speed Rope; Springseil; Speed Rope
Ausstattung: Seillänge einstellbar; Länge verstellbar
Für wen: Erwachsene
Material Seil: PVC ; PVC
Material Griff: Kunststoff
Länge Seil: 2,74 m; 274 cm
Für Körpergröße: 1,65 m; ab 165 cm
Farbe: Gelb
Durchmesser Seil: 5 mm
Gewicht: 92 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Seillänge:
2,74 m
... >
Lager 479
>
Gymnastik
>
Springseile
Weitere Suchbegriffe:
gymnastikseil
,
Seil
,
Gymnastik-Springseile
,
Jump
,
Rope
,
Ropeskipping
,
Speed
,
Ropes
,
Speedrope
,
Zirkeltraining
,
Boxerseil
,
Boxerseile
,
Ropeskippingseil
,
Ropeskippingseile
,
Box-Trainingsgerät
,
Box-Trainingsgeräte
,
Hygienekonzept
,
für
,
Schulen
,
Vereine
,
Geschäfte
,
Konzept
,
zur
,
Wegeführung
,
Abstandsmarkierungen
,
Wegekonzept
,
Abstandsmarkierung
,
Seilsprung
,
Boxerrope
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Speed Rope "Classic" 2,13 m
Sport-Thieme
W4998001
ab € 3,07*
Ähnlich
Sport-Thieme Speed Rope "Classic" 2,43 m
Sport-Thieme
IC9W4998002
ab € 3,06*
Ähnlich
Sport-Thieme Speed Rope "Classic" 3,00 m
Sport-Thieme
W3484
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen