Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Elastikband "Zauberschnur" 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611260612
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     26010
EAN/GTIN:
     04260133064140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
sport-thieme gymnastikseil

  • Das universelle Übungsgerät
  • Aus einem dauerelastischen Gummikabel
  • Komplett mit Übungsanleitung
  • Für den Schul- und Vereinssport.
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport Thieme Elastikband "Zauberschnur", dass universell einsetzbare Übungsgerät bei Gruppenübungen in Schulen und Vereinen.

  • Gummikabel aus Natur-Kautschuk-Fäden, doppelt umflochten
  • Dehnbar von 100 bis 110 %
  • Zum spielerischen Erlernen von Sprungkraft, Geschicklichkeit und vielen Turnübungen
  • Lieferung inkl. Übungsanleitung

Das Sport Thieme Elastikband "Zauberschnur" – Das Band für Gruppenübungen in Schulen und Vereinen.
Mit diesem praktischen Übungsgerät können spielerisch Sprungkraft, Geschicklichkeit und viele Turnübungen trainiert werden. Sie ist universell einsetzbar, z. B. zum Seilspringen, bei Dehn-Übungen und Ballspielen. Auch als Netzersatz, Absperrung und Feldbegrenzung ist die Schnur einsetzbar.

  • Bandlänge: 10 m
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Turnen
  • Länge: 10 m
  • Material: Natur-Kautschuk-Fäden
  • Größe: Ø 8 mm
  • Farbe: Rot
  • Gewicht: 370 g

Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Gummi-Schnur, Gymnastikschnur, Trainingshilfen, Gummitwist, Gummi-Twist, Trainingshilfe, Zauberschnur, Zauberschnüre, Gummischnur, Gummischnüre, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Sportseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
26008
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.