Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Gymnastikmatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611264920
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     113446
EAN/GTIN:
     04044475182768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte blau

  • Robuste Konstruktion aus Stahl
  • Besonders standsicher und stabil
  • Verstellbare Aufhängehöhe und Breite
  • Für Matten mit einem Ösenabstand von bis zu 80 cm
  • Geeignet für alle Sport-Thieme Matten mit Ösen


Einfache Lagerung und Transport: Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Gymnastikmatten
Der stabile Sport-Thieme Aufbewahrungswagen für Gymnastikmatten sorgt für einen einfachen Transport und eine ordentliche Lagerung der Gymnastikmatten. Die Aufhängehöhe der Matten lässt sich beidseitig auf 120 cm oder 180 cm verstellen. Die ca. 25 cm langen Aufhängedornen aus Edelstahl bieten die Möglichkeit Matten bis maximal 80 cm Ösenabstand auf dem Aufhängewagen zu verstauen. Auf dem praktischen Wagen lassen sich 40 Matten mit 8 mm Stärke oder 35 Matten mit 10 mm Stärke oder 25 Matten mit 15 mm Stärke verstauen. 2 der insgesamt 4 abriebfesten Lenkrollen sind mit einem Feststeller ausgestattet, sodass der Wagen sich einfach abstellen lässt. Die Lieferung erfolgt ohne Matten.

Produktdetails:
  • Material: Stahl, Aluminium
  • Maße: 91x71x205 cm
  • Ösenabstand: max. 80 cm
  • Gewicht: 28 kg
  • Farbe: Blau

  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen; Mattenaufbewahrung
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Rollen: 4 Stück
  • Gewicht: 28 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, sport-thieme gymnastikmatten, Aufbewahrung, Matten-Gymnastikmatten, Aufhängevorrichtung, Aufbewahrungs-Wagen, Mattentransportwagen, für, Matten, Aufhängesystem, Gymnastikmattenwagen, Aufhängesysteme, Gymnastikmattenhalter, Eigene, Fertigung, Mattenaufhängung, Bodenturnmatten, Mattenaufhängevorrichtung, Gymnastikmattenständer, Mattenablage, Yogamattenaufhängung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.