Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Spiele-Sets
>
Artikel
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen Wagen ohne Inhalt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611268704
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1268704
EAN/GTIN:
04044475100595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportwagen
Aufbewahrung
Aufbewahrungswagen
Aufbewahrungs-Wagen
3 Ablageböden für platzsparende Verstauung
Mit seitlichen Aufhängevorrichtungen für Reifen, Seile usw.
Inkl. Transportrollen für leichtes Bewegen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Sport-Thieme Aufbewahrungswagen: Gymnastikgeräte platzsparend verstauen
Der Sport-Thieme Aufbewahrungswagen mit seinen 3 Ablageböden bietet vielfältige Möglichkeiten zum Verstauen von Gymnastikartikeln aller Art. Mit zusätzlichen Aufhängevorrichtungen für Reifen, Seile, Turnkeulen und Turnstäbe können Sie den Stauraum noch weiter vergrößern. Den Gerätewagen bewegen Sie auf seinen 4 Transportrollen. Auf den schräg eingesetzten Ablageböden haben Sie alle Handgeräte zudem übersichtlich im Zugriff.
Produktdetails:
Max. Gewichtsbelastung: 100 kg
LxBxH: ca. 111x61x88 cm
Birke-Multiplex-Schichtholz (18 mm stark)
Produktart: Transportwagen; Regalwagen; Aufbewahrungswagen
Einsatzgebiet: Indoor
Rollen: 4 Stück
Traglast: 100 kg
Einsatzbereich: Schule; Verein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wagen ohne Inhalt
... >
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Spiele-Sets
Weitere Suchbegriffe:
Ballregal
,
Gymnastikwagen
,
Transport-Wagen
,
für
,
Gymnastikgeräte
,
Ballregale
,
Holzwagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 404,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,66*
€ 564,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,82*
€ 532,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,99*
€ 518,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Aufbewahrungswagen Wagen inkl. Inhalt
Sport-Thieme
1268717
ab € 730,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen