Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bällebad-Set "Maxi" mit Netzabhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611277539
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1277539
EAN/GTIN:
     04044475014182
Suchbegriffe:
Bällchenbad
Spiele-Sets
bällchenbad

  • Spielkugeln können nicht aus dem Kugelbad herausfallen
  • Einstiegsklappe 60x80 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Bällebad-Set "Maxi" mit Netzabhängung für Kindergärten, Vorschulen und integrative Einrichtungen
Mit dem Sport-Thieme Bällebad-Set "Maxi" mit Netzabhängung richten Sie eine ganz besondere Spielecke für Kinder ein: Das Netz löst dabei das Problem der ewigen Suche nach verschwundenen Kugeln auf elegante Weise. Außerdem schafft das Netz einen abgeschlossenen Spielbereich, in dem sich die Kinder geborgen fühlen können. Das Kugelbad besteht aus 4 Schaumstoffelementen, die mit einer äußerst strapazierfähigen und pflegeleichten Polyesterplane bezogen sind und einem rutschfesten Boden. An die fest angenähten Schlaufen am oberen Rand des Kugelbades wird ein 2,3 mm starkes Polypropylen-Schutznetz angebracht. Die Maschenweite beträgt 30 mm.

Zubehör am besten gleich mit bestellen: Ohne Kugeln, Einstiegstreppe und Befestigungsmaterial. Bestellen Sie weiter oben unter Zubehör alles gleich mit - wie die Weichelt Treppe für Bällebad "Maxi".

Bitte beachten Sie, dass die Befestigungspunkte an der Decke fest verdübelt werden - abgehängte Decken sind nicht geeignet.

Produktdetails:
  • Kugelbad (LxBxH): 225x225x50 cm
  • Netz ist mit Dach und 9 Schlaufen - Netz (LxBxH): 225x225x150 cm
  • Klappe (BxH): 60x80 cm
  • Sonderanfertigungen in anderen Maßen sind möglich - Preise auf Anfrage
  • Ohne Kugeln, Einstiegstreppe und Befestigungsmaterial
  • Zum Befüllen des Kugelbades benötigen Sie ca. 2.500 Kugeln ø 75 mm oder 5.000 Kugeln ø 60 mm
  • Eine Einstiegstreppe kann optional die Weichelt Treppe für Bällebad "Maxi" mitbestellt werden
  • Nicht für abgehängte Decken geeignet

  • Benötigte Fläche: 5 m²
  • Form: Quadratisch
  • Anzahl Kugeln: 5000
  • Produktart: Kugelbecken

Weitere Suchbegriffe: Netz, Kugelbad, Kugelbecken, Bewegungsraum, Bällebad, Bällchenpool, Netzabhängung, ballbe, ken, ballbecken, Sinnesförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.040,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,86*
€ 1.325,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,24*
€ 1.315,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,84*
€ 1.279,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,41*
€ 1.257,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,36*
€ 1.238,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.