Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bällebad-Set "Massiv"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611278082
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1278082
EAN/GTIN:
     04044475014205
Suchbegriffe:
Bällchenbad
Spiele-Sets
bällchenbad

  • Komplettes, hochwertiges Kugelbad-Set
  • Sehr stabil,da aus einem Stück gefertigt
  • Inkl. 3.500 Spielkugeln ø 6 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Bällebad-Set "Massiv" mit dem hohen Spaßfaktor
In dem bunten Kugelbad "Massiv" dürfen Kinder nach Herzenslaune spielen und toben, aber auch entspannen und träumen. Das Bällchenbad ist massiv aus einen Stück gefertigt und dank der starken Seitenwände und des Bodens extrem widerstandsfähig. Der Bezug aus Polyester ist reißfest und Sie können ihn einfach abwaschen und reinigen.

Bällebad-Set "Massiv": Spielkugeln enthalten
Im Lieferumfang des Kugelbads "Massiv" sind 3.500 hochwertige Spielkugeln enthalten, mit denen Sie das Becken nach dem Aufbau befüllen können. Die bunten Bälle mit einem ø von 60 mm ermöglichen Kindern ein besonders angenehmes Liegen.

Produktdetails:
  • Bezug: 100 % Polyester
  • Außenmaße: 190x190x48 cm
  • Innenmaße: 150x150 cm
  • Inkl. 3.500 Spielkugeln, ø 60 mm

  • Benötigte Fläche: 3-4 m²
  • Form: Quadratisch
  • Anzahl Kugeln: 3000-3500
  • Produktart: Kugelbecken

Weitere Suchbegriffe: Kugelbad, Kugelbecken, Spielmöbel, Spielecke, Bällchenpool, Spielecken, Kindergartenbedarf, Sinnesförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.077,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.077,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.163,91*
€ 1.385,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.156,99*
€ 1.376,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.121,70*
€ 1.334,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.099,90*
€ 1.308,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.077,54*
€ 1.282,27
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.