Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Schaukelkreisel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611278200
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     05704954210205
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Schale komplett mit abnehmbarer Aufsatzscheibe
  • Mit praktischen Haltegriffen
  • Rutschfest und sicher durch Anti-Gleitprofil
  • Aus stabilem Kunststoff: Belastbar bis 60 kg
  • Für Kinder ab 3 Jahren


Der Gonge Schaukelkreisel – das Balanciergerät für Kinder
Der Gonge Schaukelkreisel bietet Kindern großen Balancierspaß, denn auf dem Riesenkreisel sind Bewegungen in alle Richtungen möglich. Kinder können auf der stabilen Aufsatzscheibe stehen oder sitzen. Der Balancekreisel ist mit Haltegriffen ausgestattet und bietet dadurch sicheren Halt. Sie können die Aufsatzscheibe auch abnehmen und den Schaukelkreisel in eine Schaukelschale verwandeln.

Produktdetails
  • Maße: ø 76 cm, Höhe ca. 15 cm
  • Schale komplett mit abnehmbarer Aufsatzscheibe
  • Mit praktischen Haltegriffen
  • Rutschfest und sicher durch Anti-Gleitprofil
  • Fördert die Entwicklung von Motorik und Gleichgewichtssystem
  • Geeignet für Kinder ab 3 Jahren
  • Belastbar bis 60 kg
  • Gewicht: ca. 3,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Balancier-Schaukel, Balancier-Kreisel, Spielkreisel, Kunststoffkreisel, Schaukel-Kreisel, Balancierschale, Gongekreisel, Kullerkreisel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96 Tage
25
€ 5,90*
ab € 73,52*
€ 92,84*
Lager 479
13
€ 6,29*
ab € 97,79*
€ 120,52*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.