Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lüne-Combinato Einzelelement "Quader"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611280500
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1280500
EAN/GTIN:
     04044475108485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Der Lüneburger - Bewegungsbausatz DBGM
  • Freie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
  • Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen
  • Experimentieren und kreatives Gestalten
  • Material- und Raumerfahrung, Eigen- und Fremdwahrnehmung


Sport-Thieme Lüne-Combinato Einzelelement "Quader"
Das Sport-Thieme Lüne-Combinato Einzelelement "Quader" ist auf der Ober- und Unterseite mit Riffelgummi beschichtet. Dadurch lagern alle kombinierbaren Bauteile aus dem Lüne-Combinato System rutschsicher auf dem Quader. Mit dem Lüneburger-Bewegungsbausatz gestalten Kinder ihre Spiel-, Bau- und Bewegungslandschaft selbst.

Produktdetails:
  • Lackiertes Fichtenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi.
  • Belastbar bis 100 kg
Lieferumfang:
  • 1 Quader (ohne weitere Bauteile, die zum Teil auf den Abbildungen zu sehen sind)

Vielseitig einsetzbar
Die Elemente sind besonders angenehm und können ohne feste Verbindungen untereinander vielseitig kombiniert werden. Ob Brücken, Stege, Wackelbrücken, Rutschen, Schiefe Ebenen, Wippen, Karussells oder für Rollenspiele Fahrzeuge, Sitzecken und Hütten, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Pädagogischer Wert:
  • Freie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
  • Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen
  • Experimentieren und kreatives Gestalten
  • Material- und Raumerfahrung, Eigen- und Fremdwahrnehmung, Förderung partnerschaftlichen Verhaltens

Aus Erfahrung gut
Bei der Entwicklung pädagogischer Materialien für die Spiel- und Bewegungsförderung von Kindern unterstützt Sport-Thieme die Universität Lüneburg. Grundlegend für die Entwicklung des Lüne-Combinato waren mehrjährige Erfahrungen aus der Braunschweiger Projektarbeit "Bewegungsbaustelle" und Lüneburger Forschungsarbeiten.

  • Material: Fichtenholz; Riffelgummi
  • Farbe: Holz-Natur
  • Länge: 40 cm
  • Breite: 19 cm
  • Höhe: 13 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahre
  • Gewicht: 6,2 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbausatz, Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft, Lüne, Combinato, Bewegungsbaustellen, Balancequader, Balance, Quader, Balance-Quader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.