Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Lüne-Combinato Einzelelement "Karussell"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611280803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1280803
EAN/GTIN:
     04044475108461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancierbalken
Balanciersteg
Balancierstrecke
balancierbalken

  • Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen
  • Mit weiteren Elementen kombinierbar
  • Sehr belastbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Lüne-Combinato Einzelelement "Karussell"
Zusammen mit Halb-Würfel und Brett entsteht im Handumdrehen ein Karussell. Die beiden übereinander gelagerten Scheiben aus 18 mm starkem Birkensperrholz sind mit rutschsicherem Riffelgummi beschichtet.

Produktdetails:
  • Material: Lackiertes Birkenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi
  • ø: 35 cm
  • H: 7,5 cm
  • Belastbar bis 120 kg Körpergewicht

Lieferumfang:
1 Drehscheibe (ohne zusätzliche Bauteile, die teils auf den Abbildungen zu sehen sind).

Vielseitig einsetzbar
Die Elemente lassen sich ohne feste Verbindungen vielseitig kombinieren. Ob mit Brücken, Stegen, Wackelbrücken, Rutschen, Schiefen Ebenen, Wippen, Karussells oder Sitzecken und Hütten - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Pädagogischer Wert:
  • Freie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
  • Experimentieren und kreatives Gestalten
  • Material- und Raumerfahrung, Eigen- und Fremdwahrnehmung, Förderung partnerschaftlichen Verhaltens

Aus Erfahrung gut
Bei der Entwicklung pädagogischer Materialien für die Spiel- und Bewegungsförderung von Kindern unterstützt Sport-Thieme die Universität Lüneburg. Grundlegend für die Entwicklung des Lüne-Combinato waren mehrjährige Erfahrungen aus der Braunschweiger Projektarbeit "Bewegungsbaustelle" und Lüneburger Forschungsarbeiten.

  • Material: Fichtenholz; Riffelgummi
  • Farbe: Holz-Natur; Grau
  • Höhe: 7,5 cm
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
  • Altersempfehlung: ab 3 Jahre
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Durchmesser: 35 cm
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbausatz, Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft, Lüne, Combinato, Kinderkarussell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,22*
€ 200,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.