| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611281617 Herst.-Nr.: 1281617 EAN/GTIN: 04044475087711 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Freie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
- Ideal für den Einsatz in Kindergärten, Schulen und Vereinen
- Experimentieren und kreatives Gestalten
- Material- und Raumerfahrung
- Aus lackiertem Fichtenholz
Das Sport-Thieme Lüne-Combinato Set "Start" ist vielfältig und individuellDas Sport-Thieme Lüne-Combinato Set "Start" besteht aus 15 Set-Artikeln, die Sie beliebig zusammenbauen können. Die Elemente kombinieren Sie einfach ohne feste Verbindungen miteinander. Das garantiert Ihnen abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten für einen Spiel- und Bewegungsparcours. Mit dem Lüne-Combinato Start-Set geben Sie Kindern die Gelegenheit, eine Spiel-, Bau- und Bewegungslandschaft selbst zu gestalten. Sie sammeln viele wichtige Bewegungserfahrungen und werden zum kreativen Bauen, Klettern und Turnen motiviert. Neue Übungsbeispiele und Ideen finden Sie in den mitgelieferten Büchern. Produktdetails zum Lüne-Combinato Start-Set:Brett mit Filzbelag:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag
- LxBxH: 200x27x3 cm
Brett mit Klötzen und Riffelgummi:- Lackiertes Fichtenholz, Riffelgummi auf der Oberseite
- LxBxH: 200x27x3 cm
Balken:- Lackiertes Fichtenholz
- LxBxH: 200x13,5x6 cm
Würfel:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag beklebt
- LxBxH: 50x50x50 cm
Halbmond:- Lackiertes Fichtenholz, rutschhemmendem Riffelgummi
- LxBxH: 52x18x19 cm
Quader:- Lackiertes Fichtenholz, rutschhemmendem Riffelgummi
- LxBxH: 40x19x13 cm
Prisma:- Lackiertes Fichtenholz, rutschhemmendes Riffelgummi
- LxBxH: 40x19x16 cm
Riffelgummi-Platte:- Rutschhemmendes Riffelgummi
- LxB: 25x25 cm
- Material: Fichtenholz; Filz; Riffelgummi
- Farbe: Blau; Holz-Natur; Grau
- Breite: 13,5-50 cm
- Länge: 25-200 cm
- Höhe: 3-50 cm
- Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
- Altersempfehlung: ab 3 Jahre
- Gewicht: 67 kg
- Einsatzgebiet: Indoor
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: balancierbalken, Bewegungsbausatz, Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft, Bewegungsraum, Lüne-Combinato, Bewegungsbausätze, Schulset, Schulsets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |