| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611282913 Herst.-Nr.: 1282913 EAN/GTIN: 04014722461014 |
| |
|
| | |
| - Das Balancebrett für jedes Alter
- Fördert Gleichgewicht und Koordination
- Mit 2 eingefrästen Kugelbahnen
- Hochwertige Verarbeitung
- Made in Germany
Erzi Balancierbrett "Race": Bleiben Sie in der Balance und lenken Sie die Kugeln übers BrettDas Erzi Balancierbrett "Race" verbindet die Vorzüge einer Balancierwippe mit dem Spaß eines Kugelbahnspiels. Das Balancebrett liegt auf einer Rolle auf. Auf dem Brett sind 2 Kugelbahnen eingefräst. Die eine Bahn verläuft gerade, die andere in Schlangenlinie. Durch geschickte Gewichtsverlagerung müssen Sie beide Kugeln sicher über die Bahnen von einem Ende des Bretts zum anderen lenken. Feingefühl bis in die Zehenspitzen ist gefragt, damit die Kugeln in der Bahn bleiben. Mit dem Balancierbrett fördern Sie motorische Fähigkeiten, Gleichgewicht und Koordination. Produktdetails:- Material: Birkensperrholz, farbig bedruckt, lackiert
- LxBxH: 70x20x6 cm
- Gewicht: 1,65 kg
- Belastbar bis 100 kg
- Inkl. 2 farbigen Kugeln aus Holz, ø 30 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balance, Balancieren, Gleichgewicht, Balancieren-Bretter, Balancieren-Spiele, Balancieren-Wippe, gleichgewichtstrainer, Gleichgewichtstraining, Holzspielzeug, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Gleichgewichtsschulung |
| | |
| |