Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Startplateau "Schiefe Ebene"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611283802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1283802
EAN/GTIN:
     04044475105996
Suchbegriffe:
Rollbrettbahn
Schiefe Ebene Kinderturnen
Zubehör für Schiefe Ebene Kindertur...
schiefe ebene kinderturnen

  • Zum Einhängen der Schiefen Ebenen
  • Zum Auflegen auf die Sprungkastenoberteile
  • Mit praktischen Klemmverschlüssen und beidseitigen Einhängekupplungen
  • Aus Schichtholz mit Sicherungsleisten
  • Verwendbar für alle DIN Sprungkästen


Sport-Thieme Startplateau "Schiefe Ebene"– für alle DIN Sprungkästen
Das Sport-Thieme Startplateau "Schiefe Ebene" passt auf alle DIN Sprungkästen. Mittels praktischen Klemmverschlüssen lässt es sich im Handumdrehen sicher auf dem Kastenoberteil befestigen. An beiden Seiten sind Einhängekupplungen vorgefertigt, an denen Sie die Schiefen Ebenen einfach einhängen. Zur Vermeidung von Unfällen sind zusätzlich Sicherungsleisten verarbeitet. Die Lieferung erfolgt ohne Kasten und Schiefe Ebene.

Produktdetails:
  • Verwendbar bei Sprungkastendeckeln (LxBxH): 110-150x50x6 cm
  • Lieferung ohne Kasten und ohne Schiefe Ebene

  • Länge: 122 cm
  • Breite: 65 cm
  • Höhe: 11 cm
  • Material: Schichtholz
  • Farbe: Holz-Natur
  • Einsatzbereich: Schiefe Ebene; Sprungkasten
  • Altersempfehlung: ab 6 Jahre
  • Gewicht: 20,8 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Bewegungsbaustelle, Schiefe, Ebene, Hildesheimer, Roll-Ramp, Startplateau, Ersatzteile, Bewegungsbaustellen, Eigene, Fertigung, Rollbrettrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,17*
€ 633,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,71*
€ 617,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,42*
€ 526,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.